安全帯用フック 二重外れ止め装置付ツヨロン(藤井電工)翌日出荷
全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ツヨロン 安全帯用フックツヨロン(藤井電工)当日出荷
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。質量(g)約220
墜落制止用器具用フックツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)当日出荷
二重外れ止め装置付
全長(mm)219質量(g)約390最大口開き(mm)50引張強度(kN)13.0以上適合ロープ径(Φmm)16以下
『周辺器具 墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
周辺器具 墜落制止用器具 の新着商品
ページ: 1/ 3
パットマンMIZO税込¥4,948~¥4,498~