11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミニウム合金、ナイロン、スチール 質量(g)38 耐荷重(kg)127 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×19×63 適合ロープ径(Φmm)2~5 アズワン品番64-7903-87
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

1個
470 税込517
欠品中

両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
27,800 税込30,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。 ショックアブソーバ付きで、万が一の墜落時には衝撃を軽減します。
仕様●重量(g):1,180g●材質:スチールフックナイロンストラップ●適用親綱:Φ16~18mm●子綱寸法:長さ500mm●押爪:1本爪用●ショックアブリーバ:有 アズワン品番65-2319-66
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親綱の交換用ロープに。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700 アズワン品番65-2319-90
1巻
11,100 税込12,210
翌日出荷

片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
1本
11,100 税込12,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープ2本式 現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260g アズワン品番65-2319-63
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
材質ナイロン 全長(mm)104 入数4個
1セット(4個)
1,620 税込1,782
翌日出荷

親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様●重量(g):1,070g●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープ寸法(子綱):Φ12mm×500mm●ショックアブリーバ:無●押爪:1本爪用 アズワン品番65-2319-65
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
材質ナイロン 全長(mm)232(コードサイズ:Φ6×150)
1個
660 税込726
翌日出荷