「ロープ長さ(m)」から絞り込む
全ねじキャッチャー(3分専用)谷沢製作所当日出荷
3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。<br />セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。<br />小型軽量の350gです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。<br />コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。<br />配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業仕様W3/8の全ねじボルト対応トラスコ品番398-5776材質鋼板(SPCC2.3t)質量(g)350引張強度W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)115×59×362018年トラスコ掲載ページ6 1146
『周辺器具 墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります