安全ベスト :「LED燈」の検索結果
安全ベストとは、夜間などの工事現場で作業者の存在を他者に知らせて安全を確保するために身につけるベストで、安全用品のひとつです。車両サービス要員や交通警備員、道路維持作業の要員などが着用。安全ベストは反射ベストとも呼ばれ、視認性の高い反射テープなどが使用されています。ネーム・血液型が記入できるタグ付の安全ベストは、急用の際に身元確認が可能です。タスキタイプもあり、軽くて簡単に装備でき、通気性が良く、作業性も優れています。
16個のLED付きで視認性がアップします。
点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。
単3電池でご使用できます(電池別売)。
用途交通整理、建築現場、鉄道保線区作業
種類ベスト型
質量(g)310
幅(cm)110~130
着丈(cm)60
LEDランプあり
LED使用数(個)16
前面に8灯、背面に8灯の赤青交互点滅LEDが付いているため、通常の夜間のみでなく雨や霧の際にも視認性が高いです。ウエストの幅の調整が可能です。単3電池3本でご使用できます。(電池別売)単3電池4本でご使用できます(電池別売)
用途交通整理に。建築現場に。鉄道保線区作業に。防犯パトロールや警備用に。一般作業現場用に。
色(本体)黒
LEDランプあり
材質本体:ポリエステル、反射材:PVC
質量(g)269
2018年トラスコ掲載ページ6 0478
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。