安全ベスト :「安全パトロール」の検索結果
安全ベストとは、夜間などの工事現場で作業者の存在を他者に知らせて安全を確保するために身につけるベストで、安全用品のひとつです。車両サービス要員や交通警備員、道路維持作業の要員などが着用。安全ベストは反射ベストとも呼ばれ、視認性の高い反射テープなどが使用されています。ネーム・血液型が記入できるタグ付の安全ベストは、急用の際に身元確認が可能です。タスキタイプもあり、軽くて簡単に装備でき、通気性が良く、作業性も優れています。
関連キーワード
2色からお好きな方を選べます。
種類ゼッケン型
材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール
表示部両面(235×240mm)
着丈(cm)約55
胴囲(cm)約108~128
こんなお得な商品も!

パトロールベスト ポケット付き
モノタロウ
¥749
税込¥824
昼夜を問わず視認性に優れ、防犯活動をアピール!。高輝度反射テープ。大型ポケット2個。
種類ベスト型
仕様左右大型ポケット、前開きファスナー
材質ポリエステル・反射材コーティング(テープ)、ポリエステル100%(身頃)
テープ地色グレー
着丈(cm)64
表示部が高輝度反射素材でよく目立つ!
社名入れスペースを作りました。
種類ゼッケン型
材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材
表示部両面(150×330mm)
着丈(cm)約55
胴囲(cm)約108~128
1組(2枚)
¥389
税込¥428
6日以内出荷
安全ベストの背面上部に取り付けることで、視認性に優れた大きな文字と色で役職などを表示することができます。反射素材を使用しています。
用途職務や役職などの識別に。
トラスコ品番123-7156
材質ベース:ナイロンターポリン、表示部:軟質塩化ビニール
質量(g)40
取付方式面ファスナータイプ
表示部175×260(mm)
縦(mm)260
横(mm)630
表示内容安全パトロール
色(本体)蛍光イエロー
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。
優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。
背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。
反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。
本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。
マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。
フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。
テープ地色ライムイエロー
胸ポケット・Wサイドポケット付き小物の収納が可能。
反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用。
柔軟剤入反射テープを使用し、低温でも硬くなりにくい。
センターファスナーで着・脱衣がスムーズ。
ウエスト(cm)105~130
材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール
サイズ105~130
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
着丈(cm)62
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ
モノタロウ
¥719
税込¥791
伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。折りたたむとコンパクトに収納できます。蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどに。
材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン
テープ幅(mm)40
着丈(cm)40~60
胴回り(cm)~120まで
伸縮ゴム素材でフィット感抜群!
蛍光テープで昼間も目立つ!
折りたたみコンパクトに収納!
用途警備・安全作業・夜間のジョギング・サイクリング・オートバイ・ボランティア活動・防犯パトロールに。
テープ地色グレー
材質反射材:ガラスビーズ
材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン
テープ幅(mm)50
着丈(cm)40~55
材質(調節バックル)プラスチック
胴回り(cm)~120
悪天候時にも高性能維持される反射材で、夜間も安全にパトロールができます、左右マジックテープで自由に胴周りサイズを調整できます、収納胸ポケット付きで携帯電話を収納できます、反射材に文字入れができます(価格別途)
視認性が求められる現場で必須のストレッチ安全ベルトです。反射材が夜間作業や警備員、誘導員、地域のパトロールなどの安全性を格段にアップします。
材質反射材:ガラスビーズ、バックル:POM
幅(mm)反射材:15
サイズF
ベルト幅(mm)40
混率(%)ポリエステル66/ポリウレタン34
胴回り(cm)75~110
ハーネス、電動ファンに対応した赤色LED付安全テープベストです。点滅点灯切替式でスイッチを押しますと点滅遅→点滅速→点灯→消灯の順に変わります。内側に氏名や血液型を記入するタグが付いています。ウエストのサイズ調整ができるアジャスターが付いています。折りたたむことにより、コンパクトに収納することができます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどにお使い下さい。
幅(mm)反射材:30
サイズフリー
テープ幅(mm)伸縮:50
ウエスト(cm)約120まで対応
着丈(cm)約40
対応電飾:赤色LED16個
使用電池単三電池×2本
LED色レッド
LEDランプあり
フルハーネス型墜落防止器具対応。
着丈&胴回り調節可能。着脱も簡単。
伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感。
軽量&コンパクトで持ち運び便利。
幅広&高輝度反射材で視認性抜群。
フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能。
用途安全作業・現場作業・ジョギング・自転車・オートバイ・警備・ボランティア活動・防犯パトロール等に
サイズフリー(男女兼用)
材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリプロピレン
質量(g)約105
着丈(cm)40~55(適合サイズ)
寸法(cm)反射材:2
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)75~120(適合サイズ)
ベルト幅(cm)4
種類チョッキ型
仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
着丈(cm)55
胴囲(cm)110~135
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト ショート丈
モノタロウ
¥499
税込¥549
ベストを着たまま作業がしやすい。着丈45cmのショートタイプです。安全帯、工具袋が邪魔になりません。反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性がUP!
材質素材:ダブルメッシュナイロン反射材:PVC樹脂
サイズフリー
テープ幅(mm)70(反射テープ)
ウエスト(cm)105~130
着丈(cm)45
種類ベスト型
丈区分ショート丈
反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性がUP!
赤色LED前後各8灯(計16灯)付き!
ウエスト(cm)105~130
材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
電源単3形アルカリ乾電池×2本
着丈(cm)60
寸法(cm)105~130
LED色赤
LEDランプあり
LED前後各8灯(計18灯)
光度(mcd)4800
電池使用時間(時間)約70
ベストを着たまま、作業がしやすいショートタイプ(着丈43cm)です。
安全帯・工具袋が邪魔になりません。
反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性UP!
赤色LED前後各6灯(計12灯)
ウエスト(cm)105~130
材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
電源単3形アルカリ乾電池×2本
着丈(cm)43
寸法(cm)105~130
LED色赤
LEDランプあり
LED前後各6灯(計12灯)
光度(mcd)4800
電池使用時間(時間)約70
丈区分ショート丈
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。