「色」から絞り込む
ブルー(1)
レッド(1)
398-05セフティアラート専用のマグネット固定できるLEDバーです。セフティアラートに追加して高輝度LEDの点滅の光で警告を発します。セフティアラート使用時に、夕暮れや夜間の工事に於いて音声にプラスして光で警告を発する事が出来るのでより効力を向上させます。
用途工事現場での重機接触事故防止に。
トラスコ品番567-4246
幅(mm)16
取付本体部:透明シリコン
高さ(mm)12.5
奥行(mm)277
コード長さ(m)0.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
手元を照らすLED付き
音量94dBの警笛付き
LED色白
寸法(Φmm×Lmm)40×550(発光部:30×330)
連続使用時間(時間)40(マンガン電池)
質量(g)311(電池含む)
電池単2形電池3本使用(別売)
LEDLED11個点灯・点滅・手元LED1個切替式
音量(dB)94
『合図灯・手旗』には他にこんなカテゴリがあります
- 合図灯
- 手旗
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。