絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • B-EAR(81)
  • アルインコ(56)
  • ICOM(アイコム)(31)
  • KENWOOD(28)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(19)
  • エフ・アール・シー(14)
  • ON'S COMPANY(14)
  • エスコ(10)
  • TOA(9)
  • サンワサプライ(8)
  • スタンダード(5)
  • JVCケンウッド(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • ウェッジ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(3)
  • モトローラ(3)
  • ANDO(3)
  • Aquapac(アクアパック)(3)
種類
  • 特定小電力(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッセージウォッチType-N送信機(中継機) イマオコーポレーションメッセージウォッチType-N送信機(中継機)イマオコーポレーション
43,980税込48,378
1台
当日出荷
広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。電波周波数920MHz帯電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)質量(g)70動作温度(℃)-10~+60付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181種類特定小電力
メッセージウォッチType-N受信機 イマオコーポレーションメッセージウォッチType-N受信機イマオコーポレーション
49,980税込54,978
1台
当日出荷
広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。電波周波数920MHz帯電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電源充電式定格電流(mA)10(受信時)外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず)質量(g)50動作温度(℃)-10~+60付属品USB充電器仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-0656種類特定小電力

トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

本体 トランシーバー