絞り込み
種類
- 特定小電力(2)
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- B-EAR(76)
- アルインコ(57)
- ICOM(アイコム)(27)
- KENWOOD(17)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(17)
- エフ・アール・シー(11)
- TOA(8)
- ON'S COMPANY(8)
- サンワサプライ(6)
- スタンダード(4)
- JVC(4)
- ウェッジ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- モトローラ(3)
- ANDO(3)
- FIRSTCOM(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
特価

メッセージウォッチType-N送信機(中継機)
イマオコーポレーション¥48,980税込¥53,8781台当日出荷広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181質量(g)70種類特定小電力外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
メッセージウォッチType-N受信機
イマオコーポレーション¥54,980税込¥60,4781台当日出荷広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品USB充電器仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-0656質量(g)50種類特定小電力外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず)電源充電式定格電流(mA)10(受信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス