本体 トランシーバー :「工場用無線」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションメッセージウォッチType-N受信機
広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。 電波周波数920MHz帯 電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108 電源充電式 定格電流(mA)10(受信時) 外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず) 質量(g)50 動作温度(℃)-10~+60 付属品USB充電器 仕様通信トポロジ:単純マルチホップ トラスコ品番351-0656 種類特定小電力
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。 電波周波数920MHz帯 電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108 電源DC5Vまたは単4電池2本 定格電流(mA)23(送信時) 外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず) 質量(g)70 動作温度(℃)-10~+60 付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード 仕様通信トポロジ:単純マルチホップ トラスコ品番351-2181 種類特定小電力
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります