本体 トランシーバー :「同時通話無線機」の検索結果
特定小電力トランシーバーとは、資格不要で使用できる通信機器です。スムーズな情報共有をするために用いるもので、工場内や店内、警備中や災害時等での通信手段として活用されます。防塵・防水加工されているものが多く、屋内や屋外を問わずに使用可能です。複数台との交信可能の機能や作業の妨げにならないハンズフリー機能、バッテリー残量の表示機能など、本体の種類によって特長は様々にあります。
商品豆知識
4人までの同時通話が可能です。
ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。
アンテナが内蔵されたので折れる心配が不要です。
マイク感度を調整できるボリュームと音量を調整できるボリュームのダブルボリュームシステムです。
2本の内蔵アンテナが通信安定性を向上します。
特殊なエラー訂正ソフト処理りにより音質が向上します。
無線局免許や資格は必要がなくご購入後直ぐに使用可能です。
幅(mm)64.5
奥行(mm)21
高さ(mm)105
質量(g)76(電池含まず)
通信距離(m)約100
チャンネル数10
電源単三乾電池2本又は単三充電池2本
送信電力(mW)10
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス
本体 トランシーバー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。