1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
免許や資格、通話料が一切不要なデジタル小電力コミュニティ無線機です。 安心・安全・快適な地域コミュニティをサポートするトランシーバーとして、自治会やサークルなど、防災・防犯用途に限らずコミュニティの連絡用として広く使用可能です。 GPS機能搭載 GPS機能が搭載されているので、通信相手までの距離と方角がわかります。 また、ネットワーク環境のPCにGPS位置情報表示ソフトRS-DRC1(無料)をインストールすれば、あらかじめ登録したIC-DRC1の位置情報をPC上で管理することができます。 相手の近くの音をモニタリング可能 リクエストを送信することで、通信相手のIC-DRC1の周辺音声をモニタリングすることができます。 FMラジオ受信が可能 災害時に便利なFMラジオが受信できます。 USBで充電可能 ACアダプターにUSBケーブルをつないで、電池を取り外すことなく簡単に充電できます。 バッテリーの持続時間 BP-286 11時間程度 GPS情報表示ソフトRS-DRC1に対応(無償でダウンロードできます) 親機となるIC-DRC1とRS-DRC1をインストールしたPCをUSBケーブルでつなぐと、子機の位置情報を取得し、PC画面の地図上に子機の位置を表示することが可能です。 クローニングソフトCS-DRC1に対応(無償でダウンロードできます) クローニングソフトCS-DRC1をインストールしたPCと本体を接続することで、無線機の名称やグループ名・相手局名などにわかりやすい名前をつけることが可能です。 ※アイコムのIC-DRC1、アルインコのDJ-PV1Dと通信可能です。
付属品ACアダプター(USBケーブル付)/バッテリーパック/アンテナ/ハンドストラップ/回転ベルトクリップ /保証書 質量(g)約110(付属品除く)、約163(付属のアンテナ、バッテリー装着時) 種類デジタル小電力コミュニティ無線機 チャンネル数18ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物・アンテナを除く) 連続使用時間(時間)約11(パワーセーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時) 消費電流(mA)<送信時>600以下、<受信時>500以下 通信方式単信・単向・同報方式 充電時間約4時間30分(付属ACアダプター使用時) 周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375 防塵防水性能IP54 送信出力500mW(0.5W) スピーカー出力(mW)内部500(負荷8Ω、10%歪時)、外部150以上(負荷8Ω、10%歪時) 変調方式デジタル4値FSK方式 動作温度範囲(℃)-10~+50 電波型式F1E、F1D
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります