本体 トランシーバー :「放送用マイク」の検索結果
感染症対策として飛沫防止スクリーンを設置した際の「聞こえにくい」を改善。飛沫防止スクリーンを挟んで親機・子機を設置し、マイクに入力した音声を相手側スピーカーから放送します。ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置可能です。スピーカー・マイク一体型で、配線・設置が容易です。お客様側はスイッチ操作不要です。マイク入力にハウリング低減効果のある低ノイズアンプを使用。衛生面を考慮し、交換用マイク風防と接触ガード&クリップも付属。
付属品交換用マイク風防×2、接触ガード×2、接触ガードクリップ×2、ACアダプター(ACケーブル含む 長さ約3m)、ユニット間接続ケーブル(コネクタ式 長さ約2m)
定格出力(W)5 (8Ω)
使用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC15V)
消費電流(mA)250
取扱説明書(0.9MB)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス
本体 トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。