絞り込み
ブランド
  • スタンダード
  • モノタロウ(1)
  • B-EAR(82)
  • アルインコ(57)
  • ICOM(アイコム)(33)
  • KENWOOD(27)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(19)
  • エフ・アール・シー(14)
  • ON'S COMPANY(14)
  • TOA(9)
  • エスコ(8)
  • サンワサプライ(8)
  • JVCケンウッド(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • ウェッジ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(3)
  • モトローラ(3)
  • ANDO(3)
  • Aquapac(アクアパック)(3)
種類
  • デジタル簡易無線登録局(2)
  • 特定小電力(2)
防塵防水性能
  • IP65(1)
  • IP67(1)
通信方式
  • 半複信(2)
  • 単信(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314Lスタンダード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)スタンダード
29,980税込32,978
1個
当日出荷
アウトドアで、仲間とのコミュニケーションに活用! 地域活動で、連絡手段として利用!、資格不要、登録申請だけで使用が可能、VXD1デジタル簡易無線は、アウトドアのレジャーや地域活動での連絡に最適な広いカバーエリア。 優れた防水性能はもちろんのこと、仲間全員を一度に呼び出したり、ケータイ電話が圏外の ところでも使えたりと、とても便利なコミュニケーションツールです。 個人の資格や免許申請は不要で、登録手続きをして登録状が交付されればすぐに使用できます。
セット内容VXD1本体、スタビーアンテナATU-12J、ベルトクリップCLIP-25、リチウムイオン電池パックBT7X、急速充電器、急速充電器用ACアダプタ、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書一式、登録申請の手引き、保証書種類デジタル簡易無線登録局周波数(Hz)最大周波数偏移:±1324以内電源電圧DC3.7V±10%電力(W)空中線:1/0.5/0.2(+20%、-50%以内)能力選択度:6.25kHz 42dB以上本体質量(g)約186(リチウムイオン電池パック、アンテナを含む)連続使用時間(時間)5W出力時(送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し):約13(スーパーセーブON時)、約10(スーパーセーブOFF時)通信方式単信(プレストーク)方式周波数帯域(kHz)占有周波数帯域幅5.8以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×91(アンテナおよび突起物を除く)使用温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:95%(35℃)スピーカー出力(mW)500以上(10%歪時)バッテリー容量(mAh)1400強度副次的に発する電波等の強度4nW以下受信方式ダブルコンバージョン方式インピーダンス(Ω)空中線:50 不平衡受信感度-2dBμV (BER 1×10-2)使用周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、 全82波):351.03125~351.10000(12波)、351.20000~351.63125(70波)/上空用チャンネル(6.25kHz間隔、全15波、 モニターのみ可):351.10625~351.16250(10波)、351.16875~351.19375(5波)電波型式F1C、F1D、F1E、F1F (4値FSK)
特定小電力トランシーバー FTH615 スタンダード特定小電力トランシーバー FTH615スタンダード(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
防水・防塵性に優れタフに使える高耐圧ボディ。 人間工学に基づいたデザイン。店舗や介護施設等で役立つ緊急モードを強化。 雑音が多くても聴き取りやすい音声。
セット内容無線機本体(アンテナリング付)、ベルトクリップ、ストラップバー(ビス付)、取扱説明書種類特定小電力定格電圧(V)DC2.4本体質量(g)約106(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(突起部除く)通信方式単信および半複信電池寿命(時間)約47(スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60)電波形式F3E・F2D送信出力10mW(0.01W)送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000~422.300001ch~11ch:422.0500~422.1750受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~50低周波出力400mW以上(@4Ω400mW、歪率10%以下)電源電圧3.0V時250mW以上(@4Ω250mW、歪率10%以下)電源電圧2.4V時
携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)スタンダード
29,980税込32,978
1個
当日出荷
コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1Sビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能
セット内容リチウムイオン電池パック/充電用ACアダプター/ベルトクリップ/取扱説明書、申請書類一式、保証書種類デジタル簡易無線登録局定格電圧DC 3.7V本体質量(g)約188(BT7X電池パック装着時)通信方式単信方式電池寿命(時間)約13(送信:受信:待受=5:5:90運用時、スーパーセーブ機能ON時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×27.0×91.0(アンテナ及び突起物含まず)送信出力1W(1W/0.5W/0.2W切り替え)バッテリー容量(mAh)1370送受信周波数(MHz)陸上波:351.03125~351.10000MHz(12波)、351.20000~351.63125MHz(70波)/上空波:351.10625~351.19375MHz(15波)動作温度範囲(℃)-10~+60低周波出力500mW以上 (@4Ω、歪率10%以下)オーディオコーデックAMBE+2 TM
特定小電力トランシーバー FTH-214 スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカム スタンダード特定小電力トランシーバー FTH-214 スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカムスタンダード
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
単三電池1本で運用でき、免許不要で手軽に使えます。
携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバースタンダード
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
付属品アンテナ ATU-12J、ベルトクリップ CLIP-20、リチウムイオン電池パック FNB-V145LI、急速充電器セットVAC-70 AAM69X002、アクセサリーコネクターカバー、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書、登録申請の手引き質量(g)260※標準電池パックFNB-V145LI、アンテナ含む使用温度範囲(℃)-20~+60電源電圧DC7.4V±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×56×31(※アンテナ、突起部除く)チャンネル数デジタル: 82ch(30ch+52ch増)/上空利用: 15ch(5ch+10ch増) ※受信のみ周波数帯域(MHz)351送信出力5W/2.5W/1Wバッテリー容量(mAh)2100変調方式4値FSK低周波出力700mW以上(10%歪時)

トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

本体 トランシーバー