特定小電力トランシーバーとは、資格不要で使用できる通信機器です。スムーズな情報共有をするために用いるもので、工場内や店内、警備中や災害時等での通信手段として活用されます。防塵・防水加工されているものが多く、屋内や屋外を問わずに使用可能です。複数台との交信可能の機能や作業の妨げにならないハンズフリー機能、バッテリー残量の表示機能など、本体の種類によって特長は様々にあります。

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
332件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム電池 B-EARリチウム電池B-EAR
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
特定小電力トランシーバー SRS210SA スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカム YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー SRS210SA スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカムYAESU(旧スタンダードホライゾン)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ワンクラス上の性能と機能で現場を強力にサポート特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.2本体質量(g)【SRS210A】88【SRS220A】89(電池、ベルトクリップ除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)通信方式単信および半複信方式送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC0.95V~1.7V送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【中継装置使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E / F2D低周波出力60mW以上(@4Ω60mW、歪率10%時)電源電圧1.5V時
RS485/RS422トランシーバー TAEJIN TechnologyRS485/RS422トランシーバーTAEJIN Technology
109税込120
1個
5日以内出荷
イヤホンマイク 2ピンプラグ エスコイヤホンマイク 2ピンプラグエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
業務仕様の耳掛け型イヤホンマイクです。背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。イヤホンは、左右どちらの耳にも装着できます。同時通話にも対応します。PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H 3段階切り替えがついています。
仕様●型番:EME-29A●コード長:プラグからマイク部/約80cm、マイク部からイヤホン/約50cm●対応機種:EA790AH-1B、-2B、-3B●2ピンプラグアズワン品番65-5664-57
特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R アルインコ特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116Rアルインコ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費
付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター)対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなどアンテナサイズ(mm)約190消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220通信方式半複信電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK)送信出力10mW/1mWUSBケーブル長(cm)約30(UX1735)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)STRオンデマンド 特定小電力トランシーバーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。 最高クラスの防塵・防水性IP68。 超小型・軽量50g(バッテリー内蔵)。 ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
仕様免許、資格:不要、グループトーク:有付属品回転式クリップ幅(mm)40高さ(mm)55タイプ通話:交互通話、中継通話奥行(mm)20チャンネル数交互通話20ch、中継通話27chアンテナサイズ(mm)22通信方法単信および半複信出力(mW)音声:10RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯ノイズキャンセリング
CL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】 モトローラCL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】モトローラ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
最大400mWの高音量出力。野外での使用でもクリアに相手の声を聞き取れます。 リチウムイオン電池セル内蔵。付属のチャージャースタンドで繰り返し充電が可能です。本体にあるマイクロUSB端子に、付属のACアダプターを繋げば、簡単に充電が可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約40時間の運用が可能です。 作業者が転倒などで一定時間倒れたりしていると、何かしらのトラブルが発生したとみなし、緊急アラームでお知らせします。(無線機の傾斜角度60度以上の場合) 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP66/68送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875電波形式F3E・F2D送信出力10mW受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)低周波出力400mW以上(400mW時歪率10%以下)電池寿命(時間)約30(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約41動作温度範囲(℃)-10~+50定格電圧(V)DC5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×17(アンテナ及び突起物含まず)本体質量(g)約110(本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10)付属品ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)
CL168 モトローラCL168モトローラ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
最大400mWの高音量出力。アルカリ電池使用時には最大400mW相当の出力(定格250mW) 市販のアルカリ乾電池またはオプションのニッケル水素電池(FNB-148)、どちらでの運用も可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約60時間の運用が可能です。 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP66/68送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875電波形式F3E・F2D送信出力10mW受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)低周波出力定格250mW以上(250mW時歪率10%以下)電源電圧2.4V時、最大400mW(400mW時歪率10%以下)電源電圧3.0V時電池寿命(時間)約47(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60動作温度範囲(℃)-10~+50定格電圧(V)DC2.4(動作電圧範囲:DC2.0~3.3)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(アンテナ及び突起物含まず)本体質量(g)約106(本体のみ、電池除く。ベルトクリップ約10)
中継機対応特定小電力トランシーバー KENWOOD中継機対応特定小電力トランシーバーKENWOOD
23,980税込26,378
1個
当日出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。 3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP67 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書ブラック種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch電源電圧(V)DC1.5電波形式F3E防塵防水性能IP54/55/67送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)使用周波数(MHz)400低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
デジタルワイヤレスインカムセット RKシリーズ Ronkジャパンデジタルワイヤレスインカムセット RKシリーズRonkジャパン
61,980税込68,178
1セット
8日以内出荷から41日以内出荷
4人までの同時通話が可能です。 ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。 アンテナが内蔵されたので折れる心配が不要です。 マイク感度を調整できるボリュームと音量を調整できるボリュームのダブルボリュームシステムです。 2本の内蔵アンテナが通信安定性を向上します。 特殊なエラー訂正ソフト処理りにより音質が向上します。 無線局免許や資格は必要がなくご購入後直ぐに使用可能です。
幅(mm)64.5奥行(mm)21高さ(mm)105質量(g)76(電池含まず)通信距離(m)約100チャンネル数10電源単三乾電池2本又は単三充電池2本送信電力(mW)10
ワイヤレスガイドシステム サンワダイレクトワイヤレスガイドシステムサンワダイレクト
46,980税込51,678
1個
当日出荷
同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。設定で、親機としても子機としても使用できます。親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。防水・防塵規格IP54をクリアしています。本体にスピーカーを内蔵しています。使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】チャンネル数40連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間充電時間約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時)防塵防水性能IP54送信出力10mW通信距離最大約150m(障害物のない見通しの良い場所)充電池タイプリチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V)電波型式F1D周波数帯域(GHz)2.403~2.481
ワイヤレスガイド携帯型受信機 TOAワイヤレスガイド携帯型受信機TOA
42,980税込47,278
1個
予約販売
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
仕様ディエンファシス/50μs付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1質量(g)120(電池含む)種類特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー機能チャンネルスキャン機能周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz/25kHz間隔/13チャンネル電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度切換 Hi:5dB μVEMF/Lo:15dB μVEMF電波型式F3E
特定小電力トランシーバー JVCケンウッド特定小電力トランシーバーJVCケンウッド
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応ベルトフック同梱
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)使用周波数(MHz)400帯
ラジオレシーバー BRIDGECOM R2 B-EARラジオレシーバー BRIDGECOM R2B-EAR
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
【ハンズフリー可能】イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています【簡単な取り付け】別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます【軽量・小サイズ】重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します【送信機】本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要ですご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください
質量(g)50使用温度範囲(℃)‐10~+50チャンネル数4CH周波数422MHz連続使用時間約15時間時間スタンバイ:約48時間通信方式単信方式充電時間3~4時間スピーカー出力(mW)700以上サイズ(mm)H70 × W48 × D17容量(mA)電池:700距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります受信感度-14dBμ
USB充電ケーブルType-C B-EARUSB充電ケーブルType-CB-EAR
279税込307
1個
翌々日出荷
質量(g)約15コネクタ形状PC側USB/USB3.1Type-A、無線機側USB/USB2.0 Type-Cケーブル長(cm)約66
ストラップ(R2用) B-EARストラップ(R2用)B-EAR
129税込142
1個
翌々日出荷
ストラップ長さ(cm)約40
オープンエアイヤホン 2.5mm B-EARオープンエアイヤホン 2.5mmB-EAR
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
質量(g)5プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約45
R2 20台用充電器ソフトキャリーケース付 B-EARR2 20台用充電器ソフトキャリーケース付B-EAR
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
付属品ACアダプター、キャリーベルト質量(kg)約2.1材質(ケース)内側:EVA樹脂素材(エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂)、外側:1680Dオックスフォード生地寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
BRIDGECOM R2 専用ホルダー B-EARBRIDGECOM R2 専用ホルダーB-EAR
369税込406
1個
翌々日出荷
質量(g)ヘルメット用: 3、ベルト用: 7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×50×18クリップ幅(mm)約30
耳掛け式イヤホン 2.5mmS B-EAR耳掛け式イヤホン 2.5mmSB-EAR
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
質量(g)14幅(cm)クリップ:約1プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約62インピーダンス(Ω)イヤホン:32±20%
携帯型デジタルトランシーバー ICOM(アイコム)携帯型デジタルトランシーバーICOM(アイコム)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
簡単な手続きで使える2Wハイパワートランシーバー 特定小電力トランシーバーで届かないエリアもカバーすることができます
仕様●電波法備考:UHF帯登録局に対応した携帯型デジタル簡易無線機●電気用品安全法(備考):リチウムイオンバッテリーパックのみPSE対象で適合●その他環境及び安全規格:RoHSⅡ(電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会、および理事会指令)対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
本体イヤホンマイクセットB KENWOOD本体イヤホンマイクセットBKENWOOD
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NH23K)使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
特定小電力トランシーバー UBZ-BM51BT  充電器付属 Bluetooth対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD特定小電力トランシーバー UBZ-BM51BT 充電器付属 Bluetooth対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要購入後すぐに使えるオールインワンパッケージアメリカ国防総省軍用規格MIL-STD-810H(Shock)に準拠IP67に準拠した優れた防塵防水性能手袋を装着したままでも操作可能な回転ボリュームを採用便利なBluetooth(R)を搭載緊急状態を一斉に伝えるエマージェンシー擦れ傷に強い表面簡易スキャン1台で2チャンネル使えるセカンドPTTリサイクル樹脂を採用したトランシーバー通信範囲を拡大する中継器に対応
用途過酷な条件下でも、信頼できるプロ仕様。スタッフ間の業務連携と迅速な対応をサポート。付属品充電池(リチウムイオンバッテリー) / 充電器 / ACアダプター / ベルトフックブラック
ICOM LC-146A IC-R6/IC-R5用ソフトケース ICOM(アイコム)ICOM LC-146A IC-R6/IC-R5用ソフトケースICOM(アイコム)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
対応製品(受信機)IC-R6材質ソフト
トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ICOM(アイコム)トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用ICOM(アイコム)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)付属品ミドルアンテナ FA-S06Uインテリジェントバッテリー BP-290連結充電器 BC-226ACアダプタ BC-123Sベルトクリップ MBB-3ハンドストラップ 6910018620簡易取扱説明書申請マニュアル登録申請用紙質量(g)約 245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)電源電圧(V)7.4±10%時間使用可能:約 13時間 (パワーセーブ機能ON時) / 約 11時間 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7時間です。周波数範囲TX:351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz / RX:351.03125~351.63125MHz送信出力5W (1W) +20% -50%サイズ(mm)幅 56×高さ 92×奥行き 29(付属バッテリーパック装着時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)変調方式4値FSK電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)スタンダード
29,980税込32,978
1個
当日出荷
コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1Sビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能
セット内容リチウムイオン電池パック/充電用ACアダプター/ベルトクリップ/取扱説明書、申請書類一式、保証書種類デジタル簡易無線登録局定格電圧DC 3.7V本体質量(g)約188(BT7X電池パック装着時)通信方式単信方式電池寿命(時間)約13(送信:受信:待受=5:5:90運用時、スーパーセーブ機能ON時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×27.0×91.0(アンテナ及び突起物含まず)送信出力1W(1W/0.5W/0.2W切り替え)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1370送受信周波数(MHz)陸上波:351.03125~351.10000MHz(12波)、351.20000~351.63125MHz(70波)/上空波:351.10625~351.19375MHz(15波)動作温度範囲(℃)-10~+60低周波出力500mW以上 (@4Ω、歪率10%以下)オーディオコーデックAMBE+2 TM
コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A) アルインココミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A)アルインコ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
外見・性能・機能・別売オプションはオリジナルと同じですが、メモリー1000chのうち974chに空路管制、北海道から南西諸島までの空港管制とカンパニー波の最新周波数を11バンクに区切って書き込み済です。数字キー付きなので、受信した「・・・コンタクト デパーチャー 123.4」を数字キーで[1][2][3][.][4][ENT]と押すだけですぐにハンドオフが受信できます。
質量(g)約200(アンテナ・EBP-179含む)電源電圧(V)外部端子/電池端子 USB 5 / 2.4~3.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×96×31(突起物除く/約)時間運用:乾電池(アルカリ乾電池2本使用) 約15時間、ニッケル水素充電池(EBP-179x2) 約12.5時間、(FM、AF出力10%歪時、BS800mS、 受信6秒 待ち受け54秒にて)インピーダンス(アンテナ)50Ω(SMA)充電時間(目安)約10時間(放電状態のEBP-179×2本をUSBアダプターで満充電するのに掛かる時間)周波数範囲受信:108.000~253.800 / 255.000~262.000、266.000~271.000 / 275.000~380.200、381.325~412.000 / 414.400~470.000、FMラジオ放送 76.000~108.000 (MHz)受信方式FM/AM:トリプルスーパーヘテロダイン、FM放送:ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応消費電流受信定格出力時:約150mA、待受け時:約90mA周波数安定度±1.5ppm(-10℃~+60℃)電波型式F3E(FM)・A3E(AM) 、FM放送周波数のみWFM低周波出力最大100mW以上(8Ω時)
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60Eアルインコ
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷
82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M51E KENWOODケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M51EKENWOOD
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
店舗スペシャル機能を搭載した、免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 厨房とフロア、別々に指示が出せる「セカンドPTT機能」を搭載。 3つの持ち場の状況がわかる「簡易スキャン機能」を搭載。設定された大3 つのチャンネルの受信状況を自動的に確認することができるので、すみずみまで状況を把握できます。 「送信お知らせ音機能」は誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 設定中のchを画面非表示にできる「チャンネル非表示機能」を搭載しているため、ch番号の覗き見をシャットアウトして安全な接客を実現します。
仕様【バッテリーライフ】[アルカリ乾電池]内蔵スピーカー:on/24時間、Eco/26時間、イヤホンマイク(EMC-13):on/27時間、Eco/29時間[ニッケル水素充電池(UPB-7N)]内蔵スピーカー:on/18時間、Eco/21時間、イヤホンマイク(EMC-13):on/ 20時間、Eco/24時間(送信1/受信1/待受8の繰り返し動作を送信出力10mW、バッテリーセーブon・ECo、室温25℃の条件で測定。使用時間は周囲温度やボリューム位置、電池の種類などの使用条件により変動します。)付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書種別特定小電力トランシーバー種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)電源電圧(V)DC1.5通信方式交互送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)防水保護等級IP67(※設計段階において防塵・防水規格IP67の試験を行いその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません)使用周波数(MHz)400帯電波型式F3E低周波出力外部低周波出力:50mW以上 (8Ω負荷、10%歪)
アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4350 ICOM(アイコム)アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4350ICOM(アイコム)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 クラス最軽量の小型サイズ 長時間身に着けても気になりにくい47(W)×81(H)×26.5(D)mm、約93g(IC-4350本体のみ、重量・突起物含まず)の小型・軽量ボディを実現。 防塵・防水・タフ 防塵・防水性能(IP67)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さを備えています。 断線検出機能搭載 電源ON時に、接続されたオプションのイヤホンマイクの断線を検知して表示する断線検出機能を搭載しています。 電池・バッテリーの持続時間 アルカリ単三乾電池 37時間程度 BP-260 32時間程度
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書質量(g)約125(BP-260装着時)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)周波数範囲(MHz)400防塵防水性能IP67送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)40以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)アンテナロングアンテナ
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P221A アルインコアルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P221Aアルインコ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 従来機DJ-P221に、チャンネル自動設定のACSH機能を新たに採用したモデルとなります。 VOX、コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書質量(g)約128(乾電池、クリップ含む)種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(突起物除く)防塵防水性能IP67相当送信出力10mW、1mWスピーカー出力(mW)最大50以上(8Ω/内蔵スピーカー)
特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSETエフ・アール・シー
6,930税込7,623
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-214+NP22WP」 レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、 アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載 誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ 豊富なチャンネル数 特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能 安心の防塵防水性能 保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計 電池1本で手軽に使用可能 アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。 マイクロUSB対応の充電器を内蔵見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約90種類特定小電力チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1通信方式単信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス10dBμV以下電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上IP等級IP55動作電圧(V)1.0~1.7
トランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie&#174; インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用 ウェッジトランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie®; インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用ウェッジ
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
1.特定小電力トランシーバー 2.オリジナルイヤホンマイク(オープンエアー型)のセットです。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001. 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます) 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。 【運用時間の目安】 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。 2.イヤホンマイク WED-EPM-SLO 耳掛けのついていない、オープンエアータイプです。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
特定小電力トランシーバー バーテックススタンダード特定小電力トランシーバーバーテックススタンダード
18,980税込20,878
1個
当日出荷
シンプルなキーレイアウトと大型ディスプレイで初めてでも簡単に使える特定小電力トランシーバーです。 クラス最高のIP68相当の防塵・防水性能。 特定の相手やグループを呼び出す「選択呼出し機能」会話のプライバシーを守る「秘話モード」など充実の機能。※SSM-BT10ブルートゥースヘッドセットを使用し、ブルートゥースワイヤレス通信が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×22質量(g)約89TKG品番9-2074-0101
高出力デジタル無線機(簡易登録申請タイプ) ICOM(アイコム)高出力デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)ICOM(アイコム)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ハードケースSサイズです。
用途BP-246/274/268装着時に使用。トラスコ品番510-0445適合機種IC-DPR6質量(g)25品名ハードケースS種類デジタル簡易無線登録局
47ch 特定小電力トランシーバー DJ-P921 (L/S) アルインコ47ch 特定小電力トランシーバー DJ-P921 (L/S)アルインコ
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
簡単操作でコストパフォーマンスに優れた特小トランシーバー、DJ-P21/P9/P11の進化形です。 アルカリ乾電池2本で約40時間のロングライフ設計。 ポケットにすっきり収まる薄型軽量ボディ。 オプションアクセサリーはDJ-P21(P9/P11)と全て共通。 イヤホンの故障を音と表示で知らせる断線検知機能。 音で知らせる減電池警告ビープ。 話すと送信、黙ると受信のハンズフリーができるVOXを内蔵。 50トーンから選べるグループトーク、送信禁止のPTTオフ、送信時にイヤホンで自分の声が聞こえるコールバック、緊急警報など便利な機能を満載。
種類特定小電力付属品ベルトクリップ EBC-30、ハンドストラップ、ネック・ストラップ取り付け用パーツ(ストラップチェーン)定格電圧(V)DC2.4~3.0(電池端子)チャンネル数交互20ch、中継27ch、中継は440MHz/TX、421MHz/RX 固定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)58×100×19消費電流(mA)送信:約100、受信定格出力時約180、待ち受け時約100、バッテリーセーブ動作時約17マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式単信、半複信使用電池単三アルカリ乾電池2本またはEBP57N(2本セット)周波数範囲(MHz)421、422、440帯特定小電力無線47ch送信出力10mW固定端子外部電源端子:DC4.5~6.0V受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)変調方式リアクタンス変調動作温度範囲(℃)本体:-10~50、充電器:0~+40電波型式F3E(FM)低周波出力70mW以上(8Ω)
特定小電力トランシーバーセット アズワン特定小電力トランシーバーセットアズワン
23,900税込26,290
1セット(2台)
当日出荷
手軽にご使用いただけるローコストタイプ。
仕様アンテナは折りたためます。セット内容本体・ベルトクリップ・イヤホンマイク×各2材質ポリカーボネート製・ABS樹脂質量(kg)180g(単三アルカリ電池3本含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×2.8×11.5(アンテナは含みません)周波数(MHz)送受信:422.050~422.300(12.5Hzステップ)アズワン品番61-7332-94
ワイヤレスガイド ハンドマイク型送信機 TOAワイヤレスガイド ハンドマイク型送信機TOA
48,980税込53,878
1個
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備仕様プリエンファシス/50μs付属品単3形乾電池(R6PU,テスト用)×1、設定ドライバー×1、収納ケース×1、チャンネルラベル×1、充電器用アタッチメント×1、マイクホルダー(Φ30~Φ35・NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1寸法(mm)Φ40×231質量(g)190(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)仕上ボディー:樹脂(エラストマ+ポリカーボネート)/ダークグレー(マンセル10B3.5/1近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN3.5近似色)塗装マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機・ワイヤレススピーカー)音圧114dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Hi時)、120dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Lo時)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1送信出力1mW電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E
ワイヤレスガイド携帯型送信機 TOAワイヤレスガイド携帯型送信機TOA
54,980税込60,478
1個
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備仕様プリエンファシス/50μs付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1質量(g)118(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークグレー(マンセルN2.5近似色)周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機,ワイヤレススピーカー)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1送信出力1mW電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル入力レベル-50dB(感度-Hi)/-44dB(感度-Lo)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5アルインコ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。従来のDJ-PX5にスタートピー機能、お知らせ機能を追加してさらに便利になりました。特定小電力無線/交互通話、交互中継対応技術基準適合証明取得機種
付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書アクアブルー質量(g)内蔵電池・クリップ含む約50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27chアンテナサイズ(mm)22消費電流(mA)送信 :約70、定格出力時 約80、 BS時約20通信方式単信、半複信周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用)使用時間(時間)交互通話時 約25(BSオン)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)内蔵音[喚起音の内容]プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ、[音声ガイドの内容]こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です、不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です、ご来店です ・お帰りです寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)

トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

本体 トランシーバー