本体 トランシーバー :「咽喉マイク」の検索結果
特定小電力トランシーバーとは、資格不要で使用できる通信機器です。スムーズな情報共有をするために用いるもので、工場内や店内、警備中や災害時等での通信手段として活用されます。防塵・防水加工されているものが多く、屋内や屋外を問わずに使用可能です。複数台との交信可能の機能や作業の妨げにならないハンズフリー機能、バッテリー残量の表示機能など、本体の種類によって特長は様々にあります。
商品豆知識
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)55.5
高さ(mm)105
質量(g)約144(BP-258装着時)
種類特定小電力
奥行(mm)29.1
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級IP54
アンテナサイズ(mm)79
出力(mW)内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
送受信周波数(MHz)400MHz帯
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス
本体 トランシーバー の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。