オプション トランシーバー :「拡声器マイク」の検索結果
関連キーワード
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA)
最大出力(W)10
外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】
センサー3インチ(直径約76.0mm)
連続使用時間マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。
周波数特性90Hz~18KHz
入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
インピーダンス2.2KΩ(1KHz)
充電時間約3~5時間
S/N比58dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1V~5V
外部入力3.5mmマイクジャック
充電方式ACアダプタ DC5V/500mA
消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用
最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)
外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】
センサー3.25インチ(直径約105mm)
連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)
周波数特性50Hz~20KHz
入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)
インピーダンス1.0KΩ(1KHz)
充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)
S/N比55dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1.0V~10V
充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)
消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。
【マイク部】
。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク
電源AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用)
最大出力(W)40
外形寸法W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】
感度-76±3dB
センサー5インチ(直径130mm)
外部出力6.3外部音声出力×1
周波数特性200Hz~15000Hz
電波形式F3E
入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットで急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できる防水ハンズフリー拡声器スピーカーです。体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えます 。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大16Wの音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。電源の確保がしやすい乾電池駆動(単3乾電池4本使用)です。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。(防水対応)。ヘッドマイクは髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。最後に使用したボリューム設定を記憶し、再度電源ON時にはボリューム設定をすることなくすぐに使用することが可能です。
付属品ストラップ×1、クリップ×1【その他仕様】【マイク】
材質ABS樹脂 他
型式単一指向性エレクレット型
電源単3形乾電池×4本使用
最大出力(W)16W
外形寸法約W141×D40×H105mm【マイク】
センサー3インチ(直径約77.8mm)
連続使用時間約15時間程度(中間音量)
保護等級IPX4
周波数特性80Hz~12KHz
入力信号ケーブルマイク(-54dB ~ -58dB )
インピーダンス1.2KΩ±30%(1KHz)
S/N比0.5mA以下(供給電圧3V)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防沫加工)(防磁設計・防沫加工)
動作電圧1V~10V
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生させながら声を拡声することができます。軽量でコンパクトサイズながら最大12Wの高出力で、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。microSDカードに保存されたMP3音楽データも再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。外部音声入力(AUX IN)にも対応しており、MP3プレーヤーなどからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)
適合規格Bluetooth Ver.4.0
最大出力(W)12
外形寸法約W93.5×D44.6×H100.7mm【Bluetooth】
センサー3インチ(直径約76.2mm)
連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量)、microSD音楽再生時/約8時間程度(50%音量)、Bluetooth接続音楽再生時/約8時間(50%音量)
周波数特性80Hz~12KHz
入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
充電時間約4時間(5V/1A充電時)
送信出力class2【マイク】
通信距離最大約10m※使用環境によって異なります。
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(64GB以下)
プロファイルA2DP
オーディオコーデックSBC
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス
オプション トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。