オプション トランシーバー :「拡声器マイク」の検索結果
関連キーワード
有線ハンズフリーマイク付き、コンパクトサイズの拡声器です。使用シーンに合わせて首掛けストラップやベルトクリップで取付られるので両手が使え便利です。10m程度音声が飛ばせますので、発表会、プレゼン、少人数へ向けてのガイドなどにおすすめ。音楽を鳴らしながらマイク音声の出力ができるミキシング出力機能付き。
付属品取扱説明書、ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、Type-Cケーブル、AUXケーブル
質量(g)137
電源リチウム充電池3.7V1000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27.5×75
周波数特性300Hz-20kHz
到達距離(m)10
S/N比≧70dBA
接続端子マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX
入力電源USB Type-C DC5V1A
音声入力800mV RMS/22kOhm
音声出力4W(RMS)
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス
トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。