オプション トランシーバー :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA790AF-73 対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要) コード長さ(cm)83
1個
特価
1,948 税込2,143
当日出荷

付属品交換用イヤーパッド2個 質量(g)68 コード長さ(m)1.8 対応OSWindows10・8.1・8・7、Vista・XP 周波数帯域(Hz)20~20000(マイクロホン:10~10000)
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

仕様タイピン型マイク エスコ品番EA790AF-21B コード長さ(cm)85 端子Φ3.5mmモノラルミニプラグ
1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

旧EA790AF-12との組み合わせで、ハンズフリーの同時通話(1:1二者間同時通話が可能) 旧EA790AF-5、-11にも対応(同時通話はできません)
エスコ品番EA790AF-108 コード長さ(cm)100
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

仕様耳掛型イヤホン エスコ品番EA790AF-22A コード長さ(m)1 端子Φ3.5mmモノラルプラグ
1個
4,850 税込5,335
欠品中

高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ) 質量(kg)約1.5 高さ(mm)900~1600(自在調整) ベース径(Φmm)Φ634.5 取付ねじサイズW5/16 折りたたみ寸法(mm)85×805
1個(1個)
9,690 税込10,659
翌日出荷

付けていることを感じさせない小型タイプ
エスコ品番EA790AF-61 対応機種EA790AF-5A、-6A、-7A、-8A コード長さ(cm)100
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

接話の為、騒音の高い所に適しています。
仕様接話型マイク エスコ品番EA790AF-21A コード長さ(cm)85 端子Φ3.5mmステレオプラグ
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

エスコ品番EA790AF-107 対応機種旧EA790AF-5、-11、-12 コード長さ(cm)80
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

エスコ品番EA790AF-106 対応機種旧EA790AF-5、-11、-12 コード長さ(cm)30
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳イヤホン マイク付きでハンズフリー通話が可能
仕様●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/ヘッドセット約1.5時間、充電ケース約2時間、連続音楽再生最大時間/約4.5時間、連続通話最大時間/約5時間、連続待受最大時間/約80時間●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース●送信出力:class2 ※class1の機器との接続も可能です。●伝送方式:GFSK●防水規格:IPX4●適合規格:Bluetooth Ver.5.0●通信距離:約10m●連続通話時間:約5時間●充電時間:約2時間●サイズ:本体:26.7x18x24.4(H)mm、充電ケース:46x27.9x33.2(H)mm●重量:本体:4.3g、充電ケース:15.8g アズワン品番65-2198-57
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

コンパクトでスタイリッシュな耳かけタイプ
仕様左右両耳対応 エスコ品番EA790AF-74 対応機種EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16、-17A(EA790AF-77が必要) コード長さ(cm)100
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

エスコ品番EA790AF-62 対応機種EA790AF-6A、-7A、-8A コード長さ(cm)100
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

トランシーバー(旧EA790MD、旧EA790MD-1)用リチウムイオンバッテリー。
電圧(V)7.4 連続使用時間約11時間(5W)、約16時間(1W) 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)3200
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2 アズワン品番65-2220-32
1箱
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

EA790AF-5B、-6A、-7A、-8A、-19を充電式でご使用の際は必ずお買い求め下さい。
エスコ品番EA790AF-113
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

EA790AF-5B、-6A、-7A、-8A、-19を充電式でご使用の際は必ずお買い求め下さい。
エスコ品番EA790AF-111
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
ブラック 質量(g)約144(EA790AF-113装着時) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売) チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 連続使用時間アルカリ乾電池約80時間 機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など 通信方式交互通話/中継通話 周波数範囲(MHz)400帯 送信電力(mW)出力:10 通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500m スピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時) サイズ(mm)55.5×29.1×105(H) 消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
1台(1個)
15,800 税込17,380
翌日出荷

トランシーバー本体付属のベルトクリップを取外して、キャリングケースの裏側に取付けるとベルト通しになります。
エスコ品番EA790AF-65 材質エニール黒裏フレンチパイル、ソフトカーフ茶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×25×105 対応機種EA790AF-6A、-7A、-8A
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
仕様左右両耳対応 エスコ品番EA790AF-71 対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要) コード長さ(cm)80
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

EA790AF-71、-72、-73、-74を使用するのに必要です。
エスコ品番EA790AF-75 対応機種EA790AF-6A、-7A、-8A コード長さ(cm)60
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

接話の為、騒音の高い所に適しています。
仕様13ch自由切換式、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付 エスコ品番EA790AF-21 質量(g)118 電源単3電池×1本(テスト用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6 送信出力1mW 通信距離(m)約30
1個
51,300 税込56,430
翌日出荷

仕様単3電池1本で使用可、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付、13ch自由切換式 エスコ品番EA790AF-22 質量(g)120 電源単3電池×1本(テスト用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6
1個
42,600 税込46,860
翌日出荷

『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります