オプション トランシーバー :「アイコム スピーカー マイク」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9ピンスプリングコネクターのスピーカーマイクです。
トラスコ品番510-0364
質量(g)130
対応機種IC-DPR6
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用
トラスコ品番835-7390
質量(g)136
品名小型スピーカーマイクロホン
対応機種IC-DPR3/DPR30
アズワン品番64-9538-79
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
2ピンストレートコネクターのスピーカーマイクです。
トラスコ品番510-0291
適合機種IC-4088シリーズ
質量(g)40
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
質量(g)40
トラスコ品番510-0356
種別小型スピーカーマイクロホン
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。
用途屋外のほか、水気のある使用環境に。
トラスコ品番510-0283
質量(g)120
対応機種IC-DPR6
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トラスコ品番401-0051
適合機種IC-4300
質量(g)150
アズワン品番64-9538-70
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トラスコ品番401-0043
適合機種IC-4300
質量(g)135
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
IP54防塵防滴性能。Φ36mmスピーカーを搭載。エマージェンシーボタンを装備
質量(g)約190
コネクタ形状8ピンモジュラープラグ
ケーブル長(mm)870(カールした最短状態)
防水性IP54
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
無線機本体装着時IPX8の防水性能
コネクタ形状4ピン防水コネクター
ケーブル長(mm)335(カールした最短状態)
防水性IPX8(本体装着時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。
用途ヘルメット着用での作業用
トラスコ品番510-0402
質量(g)62
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010
寸法(mm)160×200×140(突起物含まず)
質量(g)2200
出力DC 13.8V 7A
ケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
イヤホン形状開放型
トラスコ品番334-6587
質量(g)52
対応機種IC-4077S
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
UP/DOWN/POWERキースイッチを装備。TX/Bluetooth(BC-218)接続状態確認用LEDを装備
質量(g)約200
備考BC-218と接続して使用
コネクタ形状モジュラータイプ
ケーブル長(mm)890(カールした最短状態)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
テンキーで相手局指定や呼び出しが可能。テンキーでメッセージの編集が可能。防塵防噴流(IP55)
質量(g)約250
コネクタ形状モジュラータイプ
ケーブル長(mm)約850(カールした最短状態)
防水性IP55(本体装着時)
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
IP67の防塵・防水性能
対応製品IC-DPR45/IC-DU45/IC-T10/IC-S10
質量(g)145
コネクタ形状2ピンL型コネクター
ケーブル長(mm)490(カールした最短状態)
防水性IP67
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
車載型業務無線機の防塵防滴スピーカーマイク。36Φのスピーカーを内蔵
質量(g)約215
コネクタ形状モジュラー
ケーブル長(mm)860(カールした最短状態)
防水性IP54(本体装着時)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
VHFマリントランシーバー(IC-M506J等)に接続して、本体から離れた別の場所から無線通信が可能。スピーカー内蔵型リモートコントロールマイク。6mケーブル、取付基台付属
質量(g)400
ケーブル長(mm)560(カールした最短状態)
防水性IPX7相当
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
車載型業務無線機のコマンドマイク。28Φのスピーカーを内蔵
質量(g)約200
コネクタ形状モジュラー
ケーブル長(mm)860(カールした最短状態)
防水性IP54(本体装着時 )
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
IP57の防塵防水性能
質量(g)127
コネクタ形状1ピンネジ込みタイプ
ケーブル長(mm)415(カールした最短状態)
防水性IP57(本体装着時)
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
定格2.5W/最大3Wの大口径スピーカーの採用でクリアーな音質。ボトム部にΦ3.5mmのイヤホンジャックを装備。トップ部にエマージェンシースイッチを装備
質量(g)204
コネクタ形状14ピン スプリング式
ケーブル長(mm)300(カールした最短状態)
防水性IP68(本体装着時)
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
使用温度範囲-10~+60℃(単3形アルカリ乾電池運用時)、+10~+40℃(ACアダプター運用時)
電源電圧DC入力端子:12V~16V、単3形アルカリ乾電池8本
本体質量(g)約595(乾電池を除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216.8×52.8×173.3(突起物含まず)
対応機種IP500H/IP501H/IP502H
最大消費電流(A)1.0以下
音声出力1.1W 以上(8Ω負荷、歪率10%以下)
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15
インピーダンス180Ω
ケーブル長(mm)1000
イヤホン形状インナーイヤー
プラグ径(Φmm)ストレート :3.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
同時通話・交互通話・中継通話すべてに対応。中継装置としても運用できる車載型特定小電力無線機。主な特長。同時通話に加え、交互通話・中継通話に対応。交互/中継通話による指令局的な運用のほか、中継装置としても動作可能。埃や水しぶきを気にせず使えるIP54の防塵・防まつ性能。同時通話の内容をグループで共有できる疑似3者通話機能。同時通話の相手を特定せず通話相手の切り替えが可能な1対N機能。空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA機能。3通りの通信方式に対応。電話のように送受話が同時に行える同時通話のほか、交互に送話する交互通話、中継装置を経由して広範囲をカバーする中継通話に対応。 用途に応じて3通りの通信方式を使い分けることができます。中継装置として動作。送受信をするだけでなく、中継通話の中継装置としても動作します。多彩な呼び出し機能。全体呼び出しに加え、あらかじめ設定したグループに属する無線機だけを呼び出すグループ呼び出しや、個別呼び出しにも対応しています。擬似3者通話機能。同時通話モード時、親局と子局の通話をほかの子局がモニタリングする擬似3者通話が可能。 通話する権利を子局間で移動できるので、3者で同時通話するような感覚で通話できます。 また、複数の無線機をいっせいに呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能も備えています。MCA機能。空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA(マルチチャンネルアクセス)機能を搭載しています。緊急呼び出し機能。ボタンを押すだけで、あらかじめ登録しておいた通話先に迅速な連絡が可能です。秘話機能。16通りの秘話コードによる秘話機能を搭載。第三者からの通話傍受の可能性を軽減します。防塵・防まつ。IP54の防塵・防まつ性能なので、粉塵のなかや水しぶきが飛ぶような場所でも気にせず使うことができます。豊富なオプション。デスクトップマイクやマグネット台付きマイク、スピーカーマイク(単信、半複信時)など、運用スタイルに合わせて選べる豊富なオプションをラインナップしています。その他の機能。パワーオン自動接続機能、自動再接続機能、受信専用機能、コンパンダ機能、電源電圧12V/24V対応、ポケットビープ®機能、マイク感度設定機能、スキャン機能、電波強度表示機能など
用途建設・工事
付属品外部スピーカー (SP-35)
質量(g)約884
温度範囲(℃)-10~+50
チャンネル数単信 20ch、半複信 27ch、複信 27ch+1ch(制御ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0×29.0×180.0 ※突起物含まず
電源電圧(V)DC13.8±10%、26.4±10%
通信方式単信・半複信・複信方式
送信出力10mW(+20%、-50%)、1mW(+20%、-50%)
消費電流送信時:単信・半複信 0.25A/0.20A (13.8V/26.4V時)、複信 1.00A/0.80A (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大、受信時:単信・半複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時)、複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大
音声出力4W以上 (負荷インピーダンス4Ωにて10%歪率時)
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
オフィスとほぼ同等のネットワーク環境を構築可能。音声呼び出しもできるIPユニット。LTE回線でセキュアなデータ・音声通信を実現。本製品は、携帯通信キャリア(au)のLTE回線を利用し、どこでも簡単にパソコンやタブレットを使ったセキュアな閉域網通信を実現する無線通信機器です。ネットワーク通信のほか、音声による呼び出し(個別/グループ/全体)にも対応しています。オフィス同様のネットワーク環境をどこでも、すぐに構築可能。VE-SP2をアクセスポイントとして使用することで、接続先のオフィスと同様のネットワーク環境を構築することができます。メーカー製のIPトランシーバーとの通話が可能。メーカー製のIPトランシーバー(IP502Hなど) やトランシーバーアプリ(IP500APPなど)、モバイルIPフォン(IP200Hなど)とのトランシーバー機能による通話が可能です。フロントコントロールパネル。製品の上面部にディスプレイ、スイッチを集約。操作性がよいインターフェースです。非常時には乾電池でも運用可能。停電などのときも、ACアダプターの代わりに単3形アルカリ乾電池8本を使うことで、応急的に通信できます。緊急速報機能。気象庁が配信する緊急地震速報や津波速報、国や地方公共団体が配信する災害情報・避難情報を、警告音と画面表示で通知することができます。その他の機能。ロック機能、メッセージ機能(送信・受信)、ポケットビープ®機能、Pベル機能、ワンタッチPTT機能、緊急呼び出し機能、Lone Worker機能、外部マイク・スピーカー接続、LTE通信量警告機能など
付属品ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、SM-1 拡張マイク
質量(g)約700(付属品除く)
電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、単3形アルカリ乾電池8本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216.8×173.3×52.8 ※突起物を除く
インターフェース有線LANインターフェース:RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X 自動判別)×1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)、無線インターフェース:FDD-LTE(4G) 対応バンド=au 4G LTE:B18(800MHz)、無線LANインターフェース:IEEE802.11b/11g/11a/11n(2.4/5GHz)、外部スピーカー端子:Φ3.5mm/モノラル、外部マイク端子:Φ3.5mm/モノラル、ユーザーインターフェース:ディスプレイ、ランプ(TX/RX、MSG)、ボタン(電源、TALK、アドレス帳、FUNC、履歴、CLR、△・▽)
動作環境0~+40 ℃(ACアダプター運用時) 5~95% RH(ただし、結露なきこと)※アルカリ乾電池使用時の温度は、-10~+60 ℃
低周波出力1.1W以上(内蔵スピーカー8Ω負荷、10%歪時)、 1.5W以上(外部スピーカー4Ω負荷、10%歪時)
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
外線/内線はもちろん、モバイルIPフォンやWi-Fiトランシーバーとも連携できる多機能卓上型IPフォン。モバイルIPフォンと一元化されたコミュニケーションを実現する多機能卓上型IPフォン。本製品は、内線・外線電話の発信・着信はもちろん、保留・転送などビジネスフォンとして十分な機能を備えるほか、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーとシームレスに連携する多機能卓上型IPフォンです。PTTボタン(送信ボタン)を押すだけでこれらの端末を一斉に呼び出し、かかってきた通話を簡単に引き継ぐことができます。さまざまな端末と連携することで、ビジネスフォンを便利に利用できます。押すだけですぐにつながる、モバイルIPフォンなどの端末との同報通話に便利なPTTボタン。本製品は、PTT ボタン(送信ボタン)を備えており、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーなどの端末と簡単に一斉同報通話ができます。例えば、かかってきた通話を保留にし、PTTボタンを押して一斉同報で対応できる人を探し、そのまま通話を引き継ぐことができます。着信履歴や電話帳も漢字表示で見やすい大型液晶ディスプレイ。約82mm×48mmの大型液晶ディスプレイに、16文字×7行の表示が可能。着信履歴や電話帳を漢字で大きくわかりやすく表示します。よく使う機能を登録できるソフトキー。4つのソフトキーを備えており、よく使う機能を割り当てることができます。割り当てられた機能名がディスプレイに表示されます。インジケーターランプにより状態が確認できるプログラマブルキー(24 個)。インジケーターランプにより通話中、保留中などが一目でわかるプログラマブルキーを24個備えています。モバイルIPフォンを個別に呼び出しができる便利な機能などを登録できます。電話会議に便利なスピーカーボタン。本体にマイク/スピーカーを内蔵しており、スピーカーボタンを押すだけで、受話器を置いた状態で通話を始めることができます。ハンズフリー通話が可能なヘッドセット端子を装備。市販のヘッドセットを接続し、両手が自由な状態で通話ができます。端末データの自動設定ができるオートプロビジョニング。卓上型IPフォンの設定データはサーバーで管理し、端末側は最小限の設定ですぐに使用できます。LANケーブルで給電できるPoE対応。本製品は、LANケーブルによる電源供給が可能なPoE 対応(IEEE802.3at 準拠)。ACアダプター(別売品)の接続が不要になります。ディスプレイを見やすい角度に調整できる角度変換スタンド。3段階の角度変換スタンドを備えており、ディスプレイを見やすい角度で設置できます。壁掛けにも対応し、自由度の高い設置が可能。本体背面に壁掛け用穴を備えており、壁面に設置することができます。メーカー製のIP電話製品「telelink®」シリーズとの連携が可能。メーカー製のtelelink®シリーズは、無線モバイルIPフォン(IP200H / IP210H)、固定電話(VP-2100)、IPインターコム(IP200PG)といった「通話」に関わる製品をラインナップ。本機は、それらの端末と互換性があります。異なる端末同士でも、通話が可能なため、業種や使用シーンに合わせた拡張性の高い通信プラットフォームを構築できます。
仕様【VoIP部】対応プロトコル:SIPプロトコル/音声符号化方式:G.711μ-law、G.726
その他オートプロビジョニングあり / 3段階の角度変換スタンドを装備
付属品壁掛け用ねじ
質量(g)約920(受話器を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×236.8×85.4 ※突起物を除く
対応壁掛け
機能電話帳登録件数:個別電話帳 500件/共通電話帳:1000件/発信着信履歴:50件
インターフェースディスプレイ表示:モノクロLCD 約82×48mm(全角16文字×7行)/USBホストインターフェース:USB2.0(Type-A型)×1/固定機能ボタン(上下キーを含む):テンキー、メニュー、内線、転送、保留、電話帳、スピーカー、クリア、MIC/PTT、カーソルキー/ソフトキー 4/プログラマブルキー 24/ハンズフリー機能 あり/ヘッドセット端子 あり(RJ9型)/PTTボタン あり
動作環境【温度】0~40℃【湿度】5~95% RH(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
ロックLANケーブルロック機構あり
通話方式マルチライン対応:あり/音声呼び出し:あり/メッセージ:あり/DTMF送出:あり
給電方式ローカル給電:ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大13W)/センター給電:PoE(IEEE802.3at準拠、最大19W)
有線LANLANインターフェース:LANポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、PCポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、IPアドレス設定:DHCP方式/手動設定方式
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
無線機用イヤホンジャックアダプターです。
防水タイプの無線機にイヤホンを使用する場合のアダプターです。
トラスコ品番509-9722
適合機種IC-4810/4500/DPR6
質量(g)8
ジャック径(Φmm)3.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ
同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備など
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番336-8467
質量(g)40
対応機種IC-4100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど
イヤホン形状耳かけ型
仕様左右両耳対応
トラスコ品番336-8483
適合本体IC-4110
質量(g)40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス
オプション トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。