オプション トランシーバー :「KENWOOD無線機」の検索結果
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。
イヤホン形状耳かけ型
トラスコ品番469-6182
適合本体UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)
質量(g)35
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番446-0685
適合機種UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)
質量(g)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
各種対象充電器を最大6台まで接続可
適合UBZ-M31/M51L/M51S・UBZ-EA20R・UBZ-BM20R・UBZ-S27/S20・UBZ-BH47FR
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ケンウッド製特定小電力トランシーバー用の純正ベルトフックで、無線機をベルトにしっかり固定できます。対応機種はUBZ-LU20、UBZ-LU27、UBZ-LU27BT、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-LK20、UTB-10などです。
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
ブームマイク付ヘッドセット KHF-29Fの後継機です。同時通話対応。対応機種:TCB-U700 / TCP-101 / TCP-201 / TCP-U80 / TCP-U90F / UBZ-BG20R / UBZ-BH47FR / UBZ-BM20R / UBZ-BM51 / UBZ-BM51BT / UBZ-EA20R / UBZ-LM20 / UBZ-LP20 / UBZ-LP27R / UBZ-LS20 / UBZ-LS27R / UBZ-LU20 / UBZ-LU27 / UBZ-LU27BT / UBZ-S20 / UBZ-S27 / UBZ-S700 / UTB-10
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ケンウッド トランシーバー用のハードケースです。ショルダーベルトは別売です。対応機種:TCP-D143 / TCP-D201 / TCP-D243 / TCP-D343 / TCP-D503 / TPZ-D503
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
車載型デジタル無線機用のスタンドマイクで、柔軟なアームとPTTボタンを備え司令室やオフィスでの運用に最適です。対応機種はTCM-D144、TCM-D244E、TCM-D344、TMZ-D504E、TMZ-D504です。
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
トラスコ品番381-1549
適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10
種別ニッケル水素バッテリーパック
質量(g)64
定格電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)700
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ケンウッド製ドランシーバーのベルトフックです。取り付けネジなどは不要です。対応機種:TCP-123 / TCP-133W / TCP-223 / TCP-233W / TCP-523
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)
適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10
アズワン品番64-8078-97
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ケンウッド製 外部中継ケーブルです。ケーブル長:2.3m
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
防塵・防水性能(IP67)を備えたスピーカーマイクで、2つのプログラム可能なボタンと3.5mmイヤホンジャックを搭載し屋外や過酷な環境での使用に適しています。対応機種はTCP-D143CR、TCP-D243CR、TCP-D143SR、TCP-D243SR、TCP-D343、TCP-D201、TCP-D203、TCP-D503、TPZ-D503です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
JVCケンウッド製の特定小電力トランシーバー、デジタル簡易無線、および一部の業務用無線機で使用可能です。ケーブル長: 約1000mm、プラグ直径: Φ2.5mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
JVCケンウッド(旧ビクター)製のコントロールマイクロホンWT-UM50専用の左耳用イヤホンで、ケーブル長約70cm、イヤホンプラグは2.5mmΦです。対応機種はコントロールマイクロホンWT-UM50で、左耳での快適な音声受信が可能です。
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ケンウッド製の小型スピーカーマイクロホンで、対応の特定小電力トランシーバー用です。360度回転クリップと2.5mmモノラルイヤホンジャックを備え、携帯性と利便性に優れています。対応機種はUBZシリーズ(UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20など)やTCPシリーズ(TCP-U80、TCP-U90F)などケンウッド製2ピンL型プラグ対応機です。
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
7.4V/1100mAhのリチウムイオンバッテリーで連結充電台KSC-25LCRを使い約1時間35分で充電可能です。対応機種はTCP-D143、TCP-D201、TCP-D243、TCP-D343、TCP-D503、TPZ-D503です。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ケンウッド トランシーバー用の防水型スピーカーマイクロホン。IP57完全防水・防塵。対応機種:TCP-123 / TCP-133W / TCP-223 / TCP-233W / TCP-523
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
7.4V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで連結充電台KSC-25LCRを使用し約2時間30分で充電可能です。対応機種はTCP-D143、TCP-D201、TCP-D243、TCP-D343、TCP-D503、TPZ-D503です。
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
JVCケンウッド製の左耳専用イヤホンで、耳掛け型のデザインにより長時間の使用でも快適です。コントロールマイクロホンWT-UM50やデジタルワイヤレスインターカムWT-TR50、WT-TR60、WT-TR80、WD-TR300、WD-TR350と組み合わせて使用できます。
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
7.4V/2200mAhの大容量リチウムイオンバッテリーでバッテリーセーブ機能ON時約18時間、OFF時約14時間の運用が可能です。対応機種はTCP-D151C、TCP-D251C、TCP-D261E、TCP-D261、TCP-D261BTE、TCP-D261BT、TCP-D551、TCP-D561、TCP-D561BT、TPZ-D553、TPZ-D563、TPZ-D563E、TPZ-D563BT、TPZ-D563BTEです。
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
7.2V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで急速充電対応の充電器と組み合わせて長時間運用が可能です。対応機種はTCP-123、TCP-133W、TCP-223、TCP-233W、TCP-523です。
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
専用ニッケル水素バッテリーパックUPB-5Nをトランシーバー本体に装着した状態で充電可能です。
従来品UBC-4に比べて充電時間が4分の1まで短縮されました。
別売のACアダプタUBC-8MLと組み合せて本製品を最大6連結して無線機を6台同時に充電することが可能です。
付属品専用ACアダプタ
トラスコ品番182-5657
適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10
質量(g)100
ケーブル長(m)約1.9
LED色【赤】充電中、【緑】充電完了
充電時間(時間)約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
UBZ-M31E用のツイン充電台
搭載した2つの充電ポケットで順番に充電できます。※同時充電はできません。
別売りの連結用ACアダプタUBC-8MLを使用することで、本製品を最大6台まで連結し、無線機を一度に12台まで充電することができます。
リチウムイオンバッテリー
用途KENWOOD純正オプション
バッテリー容量(mAh)1820
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
寸法(mm)80
対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
寸法(mm)149.7
対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番446-0677
質量(g)27
ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
イヤホン形状カナル式
トラスコ品番446-0731
質量(g)10
対応機種UBZタイプ(UBZ-M31/M51L/M51Sを除く)
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
コード長さ(cm)55
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1
2
次へ
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス
トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。