5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846 材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値> 質量(g)440 形式ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃)-10~+50 スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型 感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く) 周波数特性100Hz~10kHz コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ 使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと) 指向性単一指向性 出力コード長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式ムービングコイルマイクロホン 質量(g)440(出力コード部除く) 使用温度範囲(℃)-10~+50 スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型 感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く) 仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色) 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600(不平衡型) 接点容量DC30V/500mA以下 使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと) 出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音) トラスコ品番722-3650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時 トラスコ品番722-3838 質量(g)約230(コード除く) 形式ムービングコイルマイクロホン 感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く) 周波数特性60Hz~18kHz インピーダンス60Hz~18kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります