ワイヤレスマイクミキサーTOA3日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。
仕様【定格空中線電力】1mW(送信出力:L)/6mW(送信出力:H)、【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】110dBSPL(音量ボリューム最大時)/120dBSPL(音量ボリューム7目盛時)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【録音出力】0dB(※1)1kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル)、【入力等価雑音】43dBSPL以下(Aカーブ使用)付属品ACアダプター×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、入力表示シール×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、収納袋×1材質上ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、下ケース:ABS樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)、本体マイク:ポリアセタール樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz):ACアダプター(付属)使用(DC4.5V)/DC3V:単3形アルカリ乾電池(LR6)2本使用2電源方式表示電源/電池残量表示、入力ピーク表示、本体マイクON/OFF表示、音量ダウン表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×69×168(マイク収納時、突起部含む)入力マイク:-54dB(※1)2kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)(入力1~4)、ライン:-16dB(※1)10kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル、入力3、4切換)、本体マイク(切換式):-46dB(※1)600Ω不平衡Φ3.5ミニジャック(2P)(入力1切換)※定格入力レベルは音量ボリューム最大、入力音圧94dBSPLとなる入力レベル機能折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可)、本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効)、音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3/入力4に対し有効)周波数特性マイク:150Hz~12kHz、ライン:80Hz~12kHzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型消費電流(mA)170(ACアダプター/電池使用時)電波到達距離(m)約60:1mW(送信出力:L)※条件の良い屋外にて/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約8(送信出力:H時)常温・連続使用時送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)変調方式FSK方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F1E/F1D使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスマイク ハンド型TOA3日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。また、音質の優れたダイナミック型マイクユニットの採用により、クリアーで力強い音質を実現しています。最大入力音圧はPADスイッチにより130~142dB SPLの範囲で設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。
仕様【トーン信号】3波切換式、【変調感度】±4.8kHz(1kHz94dBSPL入力時)、【最大入力音圧】142dBSPL(PAD-12dB、±38kHz偏移時)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【プリエンファシス】50μs付属品マイクホルダー(Φ30~Φ35、NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1、単3形乾電池(R6PU)×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1、転がり止め×1材質ボディー:アルミダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装質量(g)335(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40マイクロホン単一指向性ダイナミック型周波数特性80Hz~15kHz使用電池単3形乾電池R6PU(1個)電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:2mW(L)※、条件の良い屋外にて約100:6mW(H)※アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約14(2mW時)/約10(6mW時)(マンガン電池(黒)R6PU常温・連続使用にて)送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E定格電力(mW)【定格空中線】2(L)/6(H)
ページングマイク リモート付TOA当日出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)質量(g)400(出力コード部除く)形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~50感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ)出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
赤外線マイク ハンズフリー型TOA3日以内出荷
赤外線コードレス方式を採用したハンズフリー型赤外線マイクです。混信や盗聴の心配がなく、隣接した教室や会議室でも同時に使用できます。お互いに干渉しない周波数帯を使用していますので、赤外線会議システム(TS-820/920シリーズ)との併設が可能(チャンネルA,Bのみ)です。外部マイク入力を備えており、タイピン型マイク、ヘッドセットマイクと組み合わせて使用できます。
仕様870(AM:輝度変調)、【調節範囲】-9dB~0dB(工場出荷時:0dB)付属品単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)×2、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1材質操作部:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター質量(g)130(ストラップ、付属アルカリ乾電池を含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×91.3×27.3入力外部マイク接続端子(Φ3.5モノラルミニジャック)周波数特性100Hz~12kHzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型使用電池赤外線マイク用充電電池(別売)または単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)2本(※1)周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600電波到達距離(m)約20(パワー切換:High/遮蔽物のない空間にて)、約15(パワー切換:Noral/遮蔽物のない空間にて)電池使用時間(時間)約8(赤外線マイク用充電電池(別売)使用時/パワー切換:Normal)、約6(アルカリ乾電池使用時/パワー切換:Normal)変調方式周波数変調使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ヘッドセットマイクTOA翌々日出荷
ハンズフリー拡声器と組合せて使用するヘッドセットマイクです。軽量で、ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
仕様【最大入力音圧】120dBSPL付属品マイクケーブルクリップ×1適合機種ハンズフリー拡声器:ER-1000A-BK、ER-1000A-BT、ER-1000A-WH、ER-1000A-YL材質ヘッドバンド:EVA黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)(シリコンゴム)、グースネック:黒(マンセルN1.0近似色)(収縮チューブ)質量(g)50(コード含む)形式エレクトレットコンデンサー型電源ハンズフリー拡声器本体から供給コード長さ(m)1.3感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)出力インピーダンス(Ω)600(1kHz)端子Φ3.5ミニプラグ指向性単一指向性
グースネックコンデンサマイクTOA3日以内出荷
会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品ウインドスクリーン×1材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)135形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性60Hz~20kHz寸法(Φ×mm)12×420指向性単一指向性(カーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
埋込型コンデンサーマイクTOA3日以内出荷
本体直径がわずか28 mmの、収音用途に最適な無指向性コンデンサーマイクです。天井・壁面や卓上に目立たずに設置でき、非常にクリアで高音質な収音が可能です。
付属品防振ゴム×2、ナット(M20)×1材質本体:鉄白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装、ヘッド:亜鉛めっき鋼線白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装寸法(mm)Φ28×68質量(g)85形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-36dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性30Hz~20kHz指向性無指向性インピーダンス(Ω)120(平衡型)
ラベリア型コンデンサーマイクTOA3日以内出荷
小型・軽量で衣服に装着して使用できる単一指向性(ハイパーカーディオイド)のコンデンサーマイクです。胸元に取り付けた状態に最適化した音響特性により、高品位な収音が可能です。
付属品ウインドスクリーン×1、クリップホルダー×1材質本体:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)100形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】平衡型ホーンプラグコード長さ(m)5感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~15kHz寸法(Φ×mm)8.9×28.6(出力コード部除く)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)
ダイナミックマイクTOA4日以内出荷
フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。
卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
仕様【ト-クスイッチ】スライド式ショ-トオフ型付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×、ナットM3×3材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装質量(g)475形式ム-ビングコイルマイクロホン出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
ダイナミックマイクTOA3日以内出荷
フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。
卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×3、ナットM3×3材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装質量(g)465形式ム-ビングコイルマイクロホン出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
ストレートホーンTOA3日以内出荷
音の通りが良く広報拡声等に最適なドライバユニット1個取付用ストレ-トホ-ンです。
付属品組立用ステンレスボルト×一式、パッキン×一式適合【ドライバーユニット】TU-730A、TU-730AM、TU-750、TU-750M、TU-760材質ホーン:アルミアイボリー(マンセル10YR7.5/1.5近似色)寸法(mm)Φ770×2130(D)質量(kg)11ねじJISC55041種(インチねじ)(結合部)周波数特性150Hz~6kHz(TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M使用)、150Hz~8kHz(TU-760使用)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(適合ドライバーユニット使用)
ワイヤレスマイク用充電電池TOA当日出荷
ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。
環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
トラスコ品番125-8955適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101寸法(mm)14.5×50.5使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)定格容量最小950mAh公称電圧(V)DC1.2使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)公称容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン 5個入TOA3日以内出荷
プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが200Ωのイヤホンです。
5個入りです。
付属品耳栓×2(イヤホン1個につき)型式マグネチック(電磁型)質量(g)12感度出力:112dB/mW周波数特性20~4000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)インピーダンス(Ω)200最大入力(mW)500
イヤホンパッド 100個入TOA当日出荷
耳掛け型イヤホンYP-E401専用の交換用イヤホンパッドです。
100個入りです。
適合本体YP-E401寸法(mm)Φ29×5仕上ウレタンフォーム/黒
耳掛型イヤホンTOA予約販売
プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。
付属品イヤパッド×1、耳掛け×2型式ダイナミック型質量(g)17感度出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)仕上黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性300~15000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)最大入力(mW)50
スイッチケーブルTOA翌々日出荷
タイピン型マイクロホンYP-M101、ヘッドセットマイクロホンYP-M301専用のスイッチケ-ブルです。
本機を接続することにより、携帯型送信機WM-1100の電源を切ることなく送信のON/OFFができます。
質量(g)25仕上ABS樹脂/黒出入力端子マイクロホン側:Φ3.5ミニジャック(モノラル)、携帯型送信機側:Φ3.5ミニプラグ(ステレオ)
接話型マイクTOA当日出荷
携帯型送信機(WM-1100)専用の接話型マイクロホンです。
接話型ですので、騒音の高いところの使用に適しています。
送信スイッチ(プレスト-ク)機能付です。
型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)30感度-57dB(0dB=1V/Pa・1kHz・負荷2 kΩ)仕上黒(マンセルN1.0近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
ヘッドセットマイクTOA当日出荷
携帯型送信機WM-1100専用のヘッドセットマイクロホンです。
付属品収納ケース×1、ウインドスクリ-ン(黒)×2トラスコ品番817-2891型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)45(コード含む)感度-41dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ヘッドバンド:ABS樹脂/黒(マンセルN1.0近似色)音圧117dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
タイピン型マイクTOA(3件のレビュー)当日出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)20感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5モノラルミニプラグ指向性単一指向性
卓上型マイク リモート機能付TOA3日以内出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式ムービングコイルマイクロホン質量(g)440(出力コード部除く)使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(不平衡型)接点容量DC30V/500mA以下使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと)出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
ACアダプターTOA(1件のレビュー)当日出荷
リモートユニットRU-2001・RU-2002・WF-190や5局リモートマイクRM-2005をAC電源で動作させるための電源装置です。
質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~+40出力DC12V/500mA電源AC100V(50/60Hz)仕上ケース:ポリカーボネート/黒
卓上型アンプ60W5局TOA3日以内出荷
オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。
仕様ラジオ付トラスコ品番722-4001質量(kg)7.4定格出力(W)60
卓上型アンプ30W5局TOA3日以内出荷から4日以内出荷
オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。
車載用ホーンスピーカー5WTOA4日以内出荷
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3854質量(kg)1定格入力(W)5
車載用ホーンスピーカー30WTOA翌々日出荷
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3901質量(kg)3.4定格入力(W)30
車載用ホーンスピーカー10WTOA3日以内出荷
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3871質量(kg)1.1定格入力(W)10
呼出案内用マイクロホンTOA(1件のレビュー)当日出荷
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>質量(g)440形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHzコード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)指向性単一指向性出力コード長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
移動用PAスピーカースタンドセットTOA3日以内出荷
アルミ製の軽量・頑丈なスピーカスタンドです。
トラスコ品番722-3757質量(kg)14.7高さ調整範囲(mm)1350~2000
安全増防爆型スピーカーTOA翌々日出荷から3日以内出荷
(社)産業安全技術協会検定合格品です。(合格番号第26142号)
日本消防検定協会認定品です。(L級)
工場内の防爆エリアでの使用可能です。(発火度G4)
塗料工場や化学工場内防爆エリアでの拡声放送に使用できます。
仕様ISO14001認証取得工場製出力インピーダンス(Ω)670(15W)、1K(10W)、2K(5W)音圧レベル(dB)104(1W、1m)発火性G4
ワイヤレスミキサーTOA当日出荷から翌々日出荷
持ち運びができ、簡単操作です。
800MHZ帯周波数です。
用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4125セット内容単三乾電池1本(ワイヤレスマイク)材質ABS樹脂質量(g)540電源AC100V及び単3×2本
ワイドホーンスピーカー6WTOA当日出荷
防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。
ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
ワイドホーンスピーカー30WTOA3日以内出荷
防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。
ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
ワイドホーンスピーカー15WTOA当日出荷
防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。
ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
レクチャーアンプ30WTOA3日以内出荷
アンプ、スピーカ及びテーブルマイクが組込みされた一体型音響設備です。
定格入力30Wの2ウェイスピーカを採用。
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
単三型充電池スタンダード税込¥1,868¥1,698