オプション トランシーバー :「無線機 アンテナ」の検索結果
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。また、音質の優れたダイナミック型マイクユニットの採用により、クリアーで力強い音質を実現しています。最大入力音圧はPADスイッチにより130~142dB SPLの範囲で設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。
仕様【トーン信号】3波切換式、【変調感度】±4.8kHz(1kHz94dBSPL入力時)、【最大入力音圧】142dBSPL(PAD-12dB、±38kHz偏移時)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【プリエンファシス】50μs
付属品マイクホルダー(Φ30~Φ35、NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1、単3形乾電池(R6PU)×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1、転がり止め×1
材質ボディー:アルミダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装
質量(g)335(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
マイクロホン単一指向性ダイナミック型
周波数特性80Hz~15kHz
使用電池単3形乾電池R6PU(1個)
電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:2mW(L)※、条件の良い屋外にて約100:6mW(H)※
アンテナ内蔵型
電池使用時間(時間)約14(2mW時)/約10(6mW時)(マンガン電池(黒)R6PU常温・連続使用にて)
送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E
定格電力(mW)【定格空中線】2(L)/6(H)
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。
仕様【定格空中線電力】1mW(送信出力:L)/6mW(送信出力:H)、【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】110dBSPL(音量ボリューム最大時)/120dBSPL(音量ボリューム7目盛時)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【録音出力】0dB(※1)1kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル)、【入力等価雑音】43dBSPL以下(Aカーブ使用)
付属品ACアダプター×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、入力表示シール×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、収納袋×1
材質上ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、下ケース:ABS樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)、本体マイク:ポリアセタール樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)
質量(g)520
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz):ACアダプター(付属)使用(DC4.5V)/DC3V:単3形アルカリ乾電池(LR6)2本使用2電源方式
表示電源/電池残量表示、入力ピーク表示、本体マイクON/OFF表示、音量ダウン表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×69×168(マイク収納時、突起部含む)
入力マイク:-54dB(※1)2kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)(入力1~4)、ライン:-16dB(※1)10kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル、入力3、4切換)、本体マイク(切換式):-46dB(※1)600Ω不平衡Φ3.5ミニジャック(2P)(入力1切換)※定格入力レベルは音量ボリューム最大、入力音圧94dBSPLとなる入力レベル
機能折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可)、本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効)、音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3/入力4に対し有効)
周波数特性マイク:150Hz~12kHz、ライン:80Hz~12kHz
マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型
消費電流(mA)170(ACアダプター/電池使用時)
電波到達距離(m)約60:1mW(送信出力:L)※条件の良い屋外にて/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時
アンテナ内蔵型
電池使用時間(時間)約8(送信出力:H時)常温・連続使用時
送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)
変調方式FSK方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F1E/F1D
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス
オプション トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。