オプション トランシーバー :「無線機 スタンダード」の検索結果
トラスコ品番575-8746
適合機種VXD20、VXD450U、VXD450R
品名リチウムイオン充電池
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本体2台を同時に充電
最大5連結(10台同時充電)に対応
トラスコ品番497-7394
質量(g)135
充電時間(時間)約2.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
マイクを胸元にとめて送受信できる小型のタイピン型マイク。イヤホンは取り外し可能
トラスコ品番423-3883
品名イヤホン付タイピンマイク
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
連結型充電器用ACアダプタです。SAD-52Aのみで使用はできません。別売りの連結型充電器SBH-20、SBH-21、SBH-26、SBH-29、SBH-33と組み合わせてご使用ください。
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。クラス最大の500mWの大音量です。単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフです。中継器対応タイプです。収納できる回転式アンテナです。大型ディスプレイ+LEDインジケータです。緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載しています。イヤホン断線機能搭載しています。
用途工事現場、建設現場、構内連絡に。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:FTR-400
トラスコ品番259-0742
適合機種0
幅(mm)56
色ブラック
高さ(mm)90.5
奥行(mm)27.6
アンテナサイズ(mm)68.3
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1~2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番255-3327
適合機種SRFD1
品名PTT(接続)ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ヤエス製およびモトローラ製一部特定小電力トランシーバーに対応する、複数台の連結充電が可能な充電器です。最大5台連結可能で、トランシーバー10台同時充電に対応。対応機種:ニッケル水素電池(SBR?15MH または SBR?17MH)CL120A/CL70A、SR70/SR70A、SR100/SR100A 等
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ヤエス製およびモトローラ製一部特定小電力トランシーバーに対応する、Φ3.5mm1ピンねじ込み式ジャック用の片耳イヤホンです。トランシーバー:Yaesu FTA?230, FTA?250L, FTA?450L, FTA?550シリーズ, FTA?750L, FTA?850Lなど。必要アクセサリ:Yaesu SSM?10AまたはSSM?20Aスピーカーマイクに接続が可能です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯
マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
コードストレート
インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
充電して繰り返し使用できる電池パック(容量:最小値2400mAh/公称値2500mAh)
電池持続時間約39時間(送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒の使用条件)
トラスコ品番770-4313
適合機種CL70A
質量(g)30
アズワン品番64-9538-51
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
充電用ACアダプターです。
トラスコ品番452-4002
適合機種SRFD10、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、EXR100A
幅(mm)99.4
色黒
高さ(mm)34.5
品名連結型充電器用ACアダプター
奥行(mm)49.9
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯
マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
コードカール
インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯
コードストレート
ケーブル長(cm)100
インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
トラスコ品番230-3040
適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S
質量(g)138
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小型タイピンマイク&イヤホンです。
ネジ込みタイプ3.5Φです。
装着を感じさせない軽量タイプです。
360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番452-4006
適合機種SRFD10
品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Φ3.5mmねじ込み式イヤホンジャック付でイヤホン装着時も防水性(IP57)を維持。
アズワン品番64-8696-62
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トラスコ品番781-2582
適合機種SBR-18LI、CL40、CL40L、CL45、SR40、SR40L、SR45
充電時間(時間)約5.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
より対線コードタイプ
耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番470-0430
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最大6連結で、同時に12台のSRF10の充電が可能です。
トラスコ品番452-4003
適合機種SRFD10
幅(mm)97
高さ(mm)54
品名連結型充電器
奥行(mm)73
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番263-7476
適合機種VLM850A
品名PTTケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
対応機種CL40、CL40L、CL45
バッテリー容量(mAh)2200
電池使用時間(時間)約85(送信6秒、受信6秒、待受け48秒の繰り返し、オプションのMH-57A4B使用、LEDはOFF設定)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
トラスコ品番230-3041
適合機種SR210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA
品名キャリングケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番206-6458
アンテナサイズ(mm)約203
アズワン品番64-8693-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合機種FTH-107、FTH-108、FTH-208、FTH-307、FTH-308、FTH-508、SR70A、SR100A、SR40、SR45
アズワン品番64-8695-25
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯
コードカール
ケーブル長(cm)70
インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
小型タイピンマイク&イヤホンです。ネジ込みタイプ3.5Φです。装着を感じさせない軽量タイプです。360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番563-0379
適合機種SRFD10
品名イヤピース(ストレートコードタイプ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ品番256-3653
適合機種SR40、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235
品名ヘッドセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小型で自然な装着感。Φ3.5mmイヤホンジャック付き
アズワン品番64-8695-22
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)1900
アズワン品番64-8678-29
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
より対線コードタイプ
インイヤーフィット型
トラスコ品番470-0435
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
より対線コードタイプ
インイヤーオープン型
トラスコ品番470-0429
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
2台同時充電が可能
最大3連結(6台同時充電)に対応
ACアダプタSAD-50Aが必要です
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
伸縮するカールコードタイプ
インイヤーオープン型
トラスコ品番470-0438
適合機種SRFD10
品名イヤピース(伸縮するカールコードタイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
回転式のクリップです。
トラスコ品番452-5891
適合機種SRFD10
品名回転式クリップ
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ストレートコードタイプ。インイヤーオープン型
トラスコ品番563-0375
適合機種SRFD10
品名イヤピース インイヤーオープン型(ストレートコードタイプ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1
2
次へ
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス
オプション トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。