バッテリー・充電器 トランシーバー :「無線機アイコム」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番342-6688 質量(g)25 対応機種IC-4500
1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く) 使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧) 質量(g)203 仕様安全タイマー:8時間 トラスコ品番336-8416 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別二口充電器(5台まで連結可能) 使用温度範囲(℃)0~40 充電時間約5時間30分 電流(mA)(充電)150×2 ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了 充電電圧(V)DC4.2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

トラスコ品番336-8491 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT 種別リチウムイオンバッテリーパック 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-10~+50 温度範囲(℃)(充電)0~40 出力電圧(V)3.7 使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合) バッテリー容量(mAh)750
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

質量(g)28 トラスコ品番342-6491 適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500 種別ニッケル水素充電池
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

適合機種IC-4300 質量(g)184 トラスコ品番401-0019 種別2口充電器(5台まで連結可) アズワン品番64-9538-67
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1台
7,998 税込8,798
当日出荷

防水。IP510H専用バッテリーパック
対応製品IP510H 電圧(V)7.2 公称電流容量(mAh)【minimum】1910【typical】2010
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

IP510H専用の急速充電器です。リチウムイオンバッテリーパックBP-314/BP-315に対応。6台まで連結しての充電が可能。2色充電ランプにより充電器の状態を表示。充電中:橙色、 充電完了:緑色、 異常発生時:橙色点滅
対応製品IP510H 備考ACアダプターBC-228が必要 温度(℃)【充電時】15~40 入力電圧(V)12~15 DC 電流(mA)【充電】840
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

ハンド ヘルド トランシーバー用の汎用急速充電器。再充電を開始するスマートチャージャー機能を搭載
対応製品IC-DU60Sシリーズ/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT 備考N/A 温度範囲(℃)【充電時】10~+40 入力電圧(V)DC12-16 電流(mA)【充電】840
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

出力電圧DC6V、電流2A
用途BC-200用 適合機種IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S 質量(g)100
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

トラスコ品番298-1637 質量(g)50 対応機種IC-4855 使用電池単3形アルカリ乾電池2本
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様BC-181用 トラスコ品番336-8424 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別BC-181用ACアダプター 質量(g)176
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)(min)1880,(typical)2000 防水性本体装着時 防水
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様安全タイマー:8時間 トラスコ品番336-8432 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別一口充電器(ACアダプター付) 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×45×76.5(突起物除く) 使用電源(V)AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧) 充電時間約5時間30分 電流(mA)(充電)150×1 ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了 充電電圧(V)DC4.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途BC-226用 アズワン品番64-9538-77
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

IP100H-ANG用 交換用リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×10.5×86.9 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)1150 アズワン品番64-9610-42
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

IC-DPR3(デジタル簡易無線)用バッテリーです。
用途IC-DPR3(デジタル簡易無線)用 トラスコ品番180-6789 幅(mm)95 容量60(min./mAh) 奥行(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

IC-DPR30(デジタル簡易無線)用のバッテリーです。
トラスコ品番160-9112 質量(g)35
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1910min.(2010mAh typ.)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)(min)3200,(typical)3350 防水性本体装着時 防水
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1880(minimum)、1900(typical) 防水性本体装着時 防水
1個
4,998 税込5,498
欠品中

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)3050min.(3150mAh typ.)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

IC-4810用リチウムイオンバッテリーです。
仕様7.4V1100mAhmin トラスコ品番509-9781 適合機種IC-4810 質量(g)90
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

4台まで連結可能。バッテリーアダプター AD-115付属
温度範囲(℃)充電:0~+40 入力電圧(V)DC15 電流(mA)充電:840
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アルカリ乾電池での運用が可能な乾電池ケース
仕様単四形アルカリ乾電池3本収容(1.5V×3本)
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

充電タイマー機能による各種保護機能。自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-127付属
温度範囲(℃)充電:+10~+40 入力電圧(V)DC12~16 電流(mA)充電:840
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ICOM(アイコム)BC-161用ACアダプター
適合BC-161 対応機種IC-4855・IC-4810・IC-5010 トラスコ品番298-1629 質量(g)380
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

充電タイマー機能による各種保護機能。リーダーソフトRS-BC225により各種設定の変更およびバッテリー情報のリスト表示が可能。USBケーブル(市販品:A-microBタイプ)によりRS-BC225がインストールされたパソコンへ接続
温度範囲(℃)充電:+15~+40 入力電圧(V)DC12~16 電流(mA)充電:925~1050
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷

出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1 対応機種BC-221 プラグDC:USB-Type A
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ACアダプターです。別売りの充電スタンドと併せてご使用ください。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

トランシーバー用の二口充電器です。IC-4100 IC-4110 IC-4120用等に対応。専用のアダプターが必要です。
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

充電スタンドです。別売りのACアダプターと併せてご使用ください。
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

USBアダプター(Type-A)
出力電圧(V)5 出力電流(A)2
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ICOM(アイコム)急速充電器 BC-227
付属品アダプタ(BC-123S)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-132N付属
温度範囲(℃)充電:15~40 入力電圧(V)DC12~DC16 電流(mA)充電:880
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

出力電圧(V)DC12 出力電流(A)2 対応機種BC-218 プラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング