バッテリー・充電器 トランシーバー :「安全用具」の検索結果
関連キーワード
国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。
容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。
トラスコ品番414-1555
適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222M、DJ-P222L、DJ-P321BL、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31
質量(g)25
容量(mA)1900
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トラスコ品番336-5514
質量(g)35
定格電圧(V)3.7
消費電力1000mAh
対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
トラスコ品番294-7676
質量(g)40
対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
継ぎ足し充電ができるリチウムイオンバッテリーパック
定格電圧(V)3.7
対応機種DJ-CH20-27、DJ-CH201-271シリーズ
充電時間(時間)3(スタンドEDC-182+ACアダプターEDC-139)
バッテリー容量(mAh)980
通話時間CH20系/約30時間、CH201系/約34時間
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
トラスコ品番354-4834
質量(g)370
対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
適合EDC158R/167R/179R
トラスコ品番336-5492
質量(g)350
対応機種DJPA20、DJPA27、DJ-PX5
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
EBP-70を約2.5時間でフル充電する急速タイプの充電器セットです
対応機種DJ-PB20B/R/Y/W、DJ-PB27、DJ-PA20B/R/Y/K/G/S、DJ-PA27
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一度に2台の充電が出来るツイン充電器です。
適合機種DJP221M, 221L
質量(g)350
トラスコ品番363-0544
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最多5台まで連結して、同時に10台まで充電可能。
バッテリーだけの充電も可能です。
リフレッシュ機能搭載でバッテリーの消耗を抑えます。
トラスコ品番404-5980
適合機種DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31
材質ABS樹脂
質量(g)220
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
6Vdcのアダプターです。旧製品のDJ-X01受信機でも受信と充電に使えます。
コンセントの100Vを使って電池を気にせずに運用できるACアダプターです。
充電器セットのEDC-121A,EDC-177AやEDC-180Aに付属するACアダプターのスペアでもあります。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番336-5484
種別4連結可能
質量(g)160
対応機種DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
バッテリー(EBP-179)だけでも充電可能。
適合機種DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
EBP-60を約3時間でフル充電する急速タイプの充電器です。
充電に使わないときは、ACアダプターEDC-122だけを外部電源ジャックに差し込んでAC電源で無線機を運用することもできます。
対応機種DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
EDC-214Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX1KA/RA
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
約2時間で満充電する急速充電器 継ぎ足し充電も可能 EDC-295R(連結充電用スタンド)を3台まで連結可能
対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
セット内容EDC-300(USBアダプター)、EDS-37(充電ケーブル)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
EDC-162と組み合わせることで、最多5台まで連結充電、トランシーバー本体を最多10台まで同時充電可能。
トラスコ品番363-0552
対応機種DJP22、DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
最多4個まで連結して、トランシーバー本体を最多8台まで一度に充電できる充電スタンドです。
連結充電用アダプターEDC-162が別途必要です。
トラスコ品番354-4842
質量(g)180
対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。
トラスコ品番385-3772
適合機種DJP45
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1000
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
同時に2個のバッテリーを2時間で充電
適合(本体)DJ-PA20/PA27DJ-P20/P27/P80/P90/PB20(電池パック)EBP-25N
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1つのスタンドで10台までのラペルトークが充電できます。別売の連結充電用ACアダプター、EDC-162と組み合わせて使います。スタンドに内蔵のBluetoothユニットを介してラペルトーク3がスマホに接続、スマホに入れたアプリでチャンネルなどの設定ができます。アプリは一回の操作で同じ設定を10台まで、同時にプログラムできます。ラペルトークの設定をスマホアプリに読みだすときはスロット1を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
トラスコ品番256-2121
適合機種DJPHM20
幅(mm)115
色黒
高さ(mm)52
品名ツイン充電スタンド
奥行(mm)75
アンテナサイズ(mm)0
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
対応機種に付属する、アルカリ単4乾電池3本を使う乾電池ケースのスペアです。
適合機種DJ-CH20/27,CH201/271,202,272シリーズ
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
DJP9/P11/P21用のニッケル水素バッテリーパックです
用途工場や店舗など毎日トランシーバーを使用する現場に最適。
トラスコ品番854-8174
1箱(2個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
本体に装着しながらEBP-25Nを約12時間で充電
用途バッテリーEBP-25NH(廃番品)使用時の充電器です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書
質量(g)約 196(ブラケット除く)
寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)
電源電圧DC 6V (EDC122)
周波数421/440MHz特定小電力無線27ch
通信方式半複信
電波形式F3E/F1D
送信出力10mW/1mW(FSK)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下
受信感度-14dBu(12dB SINAD)
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
仕様充電用
適合機種EDC-182、EDC-181A、EDC-184A、EDC-185A、EDC-186A
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
最多5台まで連結して、トランシーバー10台までの同時充電可能。
バッテリーだけの充電も可能です。
リフレッシュ機能搭載でバッテリーの消耗を抑えます。
トラスコ品番404-5971
適合機種DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31
材質ABS樹脂
質量(g)300
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。
付属品のUSB充電器とケーブルでシングル充電スタンドとして、または2個連結してツインチャージャーとして使えます。
連結用ケーブルが付属します。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。
EDC-287×1つで最大5個まで連結充電が可能です。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様アダプター
適合機種DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
EDC-156(連結用アダプター)を使用し、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
対応機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M11
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1
2
次へ
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー・充電器 トランシーバー
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
- ヘッドセット トランシーバー
- ケース類 トランシーバー
- その他トランシーバー用オプション
バッテリー・充電器 トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。