バッテリー・充電器 トランシーバー :「アイコム」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)
質量(g)203
仕様安全タイマー:8時間
トラスコ品番336-8416
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別二口充電器(5台まで連結可能)
使用温度範囲(℃)0~40
充電時間約5時間30分
電流(mA)(充電)150×2
ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了
充電電圧(V)DC4.2
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
トラスコ品番336-8491
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT
種別リチウムイオンバッテリーパック
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-10~+50
温度範囲(℃)(充電)0~40
出力電圧(V)3.7
使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)
バッテリー容量(mAh)750
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
出力電圧DC6V、電流2A
用途BC-200用
適合機種IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S
質量(g)100
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
質量(g)28
トラスコ品番342-6491
適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500
種別ニッケル水素充電池
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様BC-181用
トラスコ品番336-8424
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別BC-181用ACアダプター
質量(g)176
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種IC-4300
質量(g)184
トラスコ品番401-0019
種別2口充電器(5台まで連結可)
アズワン品番64-9538-67
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)(min)1880,(typical)2000
防水性本体装着時 防水
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
仕様安全タイマー:8時間
トラスコ品番336-8432
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別一口充電器(ACアダプター付)
質量(g)約75
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×45×76.5(突起物除く)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧)
充電時間約5時間30分
電流(mA)(充電)150×1
ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了
充電電圧(V)DC4.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
充電タイマー機能による各種保護機能。リーダーソフトRS-BC225により各種設定の変更およびバッテリー情報のリスト表示が可能。USBケーブル(市販品:A-microBタイプ)によりRS-BC225がインストールされたパソコンへ接続
温度範囲(℃)充電:+15~+40
入力電圧(V)DC12~16
電流(mA)充電:925~1050
1個
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
IP100H-ANG用 交換用リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×10.5×86.9
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1150
アズワン品番64-9610-42
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
IC-DPR3(デジタル簡易無線)用バッテリーです。
用途IC-DPR3(デジタル簡易無線)用
トラスコ品番180-6789
幅(mm)95
容量60(min./mAh)
奥行(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
充電タイマー機能による各種保護機能。自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-127付属
温度範囲(℃)充電:+10~+40
入力電圧(V)DC12~16
電流(mA)充電:840
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)2
対応機種BC-218
プラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
オールインワンの電源管理用ICを採用
温度範囲(℃)充電:0~+40
入力電圧(V)DC5
電流(mA)充電:940
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
本体とバッテリー単体を同時充電可能。1台の充電器で、本体を充電しながら予備のバッテリーも同時に充電することができます。最大6台まで連結可能。
質量(g)約137
温度範囲(℃)充電:10~+40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.0×71.4×77.8(カバー装着状態)
電源電圧(V)DC 15 /DC 12
電流(mA)充電:840±10%
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1910min.(2010mAh typ.)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1
対応機種BC-221
プラグDC:USB-Type A
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
USBアダプター(Type-A)
出力電圧(V)5
出力電流(A)2
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
4台まで連結可能。バッテリーアダプター AD-115付属
温度範囲(℃)充電:0~+40
入力電圧(V)DC15
電流(mA)充電:840
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)(min)3200,(typical)3350
防水性本体装着時 防水
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)(minimum)2200,(typical)2350
防水性本体装着時 防水
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-132N付属
温度範囲(℃)充電:15~40
入力電圧(V)DC12~DC16
電流(mA)充電:880
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)3050min.(3150mAh typ.)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
乾電池ケースです。
トラスコ品番509-9773
適合機種IC-4800、D400S
質量(g)50
使用電池アルカリ単3電池5本(電池は別売)
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
本機1台で無線機を6台充電できます。
用途IC-4800、D400S用
トラスコ品番509-9714
適合機種IC-4810/DPR6
質量(kg)2
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ハンド ヘルド トランシーバー用の汎用急速充電器。再充電を開始するスマートチャージャー機能を搭載
対応製品IC-DU60Sシリーズ/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT
備考N/A
温度範囲(℃)【充電時】10~+40
入力電圧(V)DC12-16
電流(mA)【充電】840
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
トラスコ品番298-1637
質量(g)50
対応機種IC-4855
使用電池単3形アルカリ乾電池2本
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1台
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
IP510H専用の急速充電器です。リチウムイオンバッテリーパックBP-314/BP-315に対応。6台まで連結しての充電が可能。2色充電ランプにより充電器の状態を表示。充電中:橙色、 充電完了:緑色、 異常発生時:橙色点滅
対応製品IP510H
備考ACアダプターBC-228が必要
温度(℃)【充電時】15~40
入力電圧(V)12~15 DC
電流(mA)【充電】840
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
IC-4810用リチウムイオンバッテリーです。
仕様7.4V1100mAhmin
トラスコ品番509-9781
適合機種IC-4810
質量(g)90
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1
2
次へ
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー・充電器 トランシーバー
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
- ヘッドセット トランシーバー
- ケース類 トランシーバー
- その他トランシーバー用オプション
オプション トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。