床上型マイクロホンスタンドエスコ翌日出荷
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ)質量(kg)約1.5高さ(mm)900~1600(自在調整)ベース径(Φmm)Φ634.5取付ねじサイズW5/16折りたたみ寸法(mm)85×805
トランシーバーエスコ翌日出荷
付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
色ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
ワイヤレススピーカーマイクエスコ翌日出荷
EA790AK-33用
Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク
アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。
IP67相当の防塵・防水
無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2アズワン品番65-2220-32
超小型防水片耳イヤホンエスコ翌日出荷
超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳イヤホン
マイク付きでハンズフリー通話が可能
仕様●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/ヘッドセット約1.5時間、充電ケース約2時間、連続音楽再生最大時間/約4.5時間、連続通話最大時間/約5時間、連続待受最大時間/約80時間●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース●送信出力:class2 ※class1の機器との接続も可能です。●伝送方式:GFSK●防水規格:IPX4●適合規格:Bluetooth Ver.5.0●通信距離:約10m●連続通話時間:約5時間●充電時間:約2時間●サイズ:本体:26.7x18x24.4(H)mm、充電ケース:46x27.9x33.2(H)mm●重量:本体:4.3g、充電ケース:15.8gアズワン品番65-2198-57
ヘッドセットマイクロホンエスコ翌日出荷
付属品交換用イヤーパッド2個質量(g)68コード長さ(m)1.8対応OSWindows10・8.1・8・7、Vista・XP周波数帯域(Hz)20~20000(マイクロホン:10~10000)
耳掛型イヤホンマイクエスコ翌日出荷
コンパクトでスタイリッシュな耳かけタイプ
仕様左右両耳対応エスコ品番EA790AF-74対応機種EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16、-17A(EA790AF-77が必要)コード長さ(cm)100
咽喉マイクロホンエスコ取扱停止中
エスコ品番EA790AF-73対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要)コード長さ(cm)83
(EA790AF-21用)マイクエスコ翌日出荷
接話の為、騒音の高い所に適しています。
仕様接話型マイクエスコ品番EA790AF-21Aコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmステレオプラグ
イヤホンマイクエスコ翌日出荷
旧EA790AF-12との組み合わせで、ハンズフリーの同時通話(1:1二者間同時通話が可能)
旧EA790AF-5、-11にも対応(同時通話はできません)
エスコ品番EA790AF-108コード長さ(cm)100
小型スピーカーマイクエスコ翌日出荷
エスコ品番EA790AF-106対応機種旧EA790AF-5、-11、-12コード長さ(cm)30
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
オプション トランシーバー の新着商品
ページ: 1/ 3