絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アルインコ(68)
  • ICOM(アイコム)(76)
  • エフ・アール・シー(25)
  • スタンダード(20)
  • KENWOOD(24)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(53)
  • NEXTEC(1)
  • TOA(52)
  • ウェッジ(15)
  • モトローラ(14)
  • FIRSTCOM(8)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(6)
  • サンワダイレクト(5)
  • SHURE(3)
  • スタッフ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • audio-technica(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • 無線機 イヤホン
  • 無線機 ケース
  • 無線機 スタンダード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床上型マイクロホンスタンド エスコ床上型マイクロホンスタンドエスコ
9,690税込10,659
1個(1個)
翌日出荷
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ)質量(kg)約1.5高さ(mm)900~1600(自在調整)ベース径(Φmm)Φ634.5取付ねじサイズW5/16折りたたみ寸法(mm)85×805
トランシーバー エスコトランシーバーエスコ
15,800税込17,380
1台(1個)
8日以内出荷
付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
ワイヤレススピーカーマイク エスコワイヤレススピーカーマイクエスコ
15,800税込17,380
1箱
翌日出荷
EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2アズワン品番65-2220-32
超小型防水片耳イヤホン エスコ超小型防水片耳イヤホンエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳イヤホン マイク付きでハンズフリー通話が可能
仕様●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/ヘッドセット約1.5時間、充電ケース約2時間、連続音楽再生最大時間/約4.5時間、連続通話最大時間/約5時間、連続待受最大時間/約80時間●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース●送信出力:class2 ※class1の機器との接続も可能です。●伝送方式:GFSK●防水規格:IPX4●適合規格:Bluetooth Ver.5.0●通信距離:約10m●連続通話時間:約5時間●充電時間:約2時間●サイズ:本体:26.7x18x24.4(H)mm、充電ケース:46x27.9x33.2(H)mm●重量:本体:4.3g、充電ケース:15.8gアズワン品番65-2198-57
タイピンマイクロホン エスコタイピンマイクロホンエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
コード長さ(m)1.5
ヘッドセットマイクロホン エスコヘッドセットマイクロホンエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
付属品交換用イヤーパッド2個質量(g)68コード長さ(m)1.8対応OSWindows10・8.1・8・7、Vista・XP周波数帯域(Hz)20~20000(マイクロホン:10~10000)
耳掛型イヤホンマイク エスコ耳掛型イヤホンマイクエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
コンパクトでスタイリッシュな耳かけタイプ
仕様左右両耳対応エスコ品番EA790AF-74対応機種EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16、-17A(EA790AF-77が必要)コード長さ(cm)100
咽喉マイクロホン エスコ咽喉マイクロホンエスコ
1,948税込2,143特価
1個
取扱停止中
エスコ品番EA790AF-73対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要)コード長さ(cm)83
(EA790AF-6.7.8用)イヤホンマイク エスコ(EA790AF-6.7.8用)イヤホンマイクエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA790AF-62対応機種EA790AF-6A、-7A、-8Aコード長さ(cm)100
(EA790AF-6.7.8用)タイピンマイクロホン エスコ(EA790AF-6.7.8用)タイピンマイクロホンエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
付けていることを感じさせない小型タイプ
エスコ品番EA790AF-61対応機種EA790AF-5A、-6A、-7A、-8Aコード長さ(cm)100
(EA790AF-22用)イヤホン エスコ(EA790AF-22用)イヤホンエスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
仕様耳掛型イヤホンエスコ品番EA790AF-22Aコード長さ(m)1端子Φ3.5mmモノラルプラグ
[EA790AF-21用] マイク エスコ[EA790AF-21用] マイクエスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
仕様タイピン型マイクエスコ品番EA790AF-21Bコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmモノラルミニプラグ
(EA790AF-21用)マイク エスコ(EA790AF-21用)マイクエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
接話の為、騒音の高い所に適しています。
仕様接話型マイクエスコ品番EA790AF-21Aコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmステレオプラグ
イヤホンマイク エスコイヤホンマイクエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
旧EA790AF-12との組み合わせで、ハンズフリーの同時通話(1:1二者間同時通話が可能) 旧EA790AF-5、-11にも対応(同時通話はできません)
エスコ品番EA790AF-108コード長さ(cm)100
イヤホンマイク(ライトユース用) エスコイヤホンマイク(ライトユース用)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA790AF-107対応機種旧EA790AF-5、-11、-12コード長さ(cm)80
小型スピーカーマイク エスコ小型スピーカーマイクエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA790AF-106対応機種旧EA790AF-5、-11、-12コード長さ(cm)30

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら