呼出放送用 卓上形マイクロホン
インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格)
周波数特性80Hz~12kHz
指向性単一指向性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47
長さ(mm)292(マイク)
ケーブル長(m)約3(出力)
質量(kg)約1(ケーブル別)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。
ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。
スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。
スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場など
トラスコ品番497-3577
セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1
材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム
幅(mm)220
質量(kg)1.5
高さ(mm)232.5
品名ワイドレンジスピーカー
奥行(mm)195
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。
上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。
特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。
チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。
トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用に
トラスコ品番497-3712
セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1
材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂
幅(mm)110
質量(kg)1
高さ(mm)292
品名チャイム付マイクロホン
奥行(mm)165
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
6系統のマイク系入力を搭載したマイクロホンミキサーです。
入力4~6は3極大形ジャックのマイク系とピンジャックのライン系の両方の入力に対応します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5.2(電気用品安全法)
消費電力(mA)84
定格出力0dBV/-20dBV/-50dBV(スイッチ切換式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×287×46
質量(kg)約3.0
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。
質量(kg)約1.5
ねじピッチW5/16
外寸(幅W×高さH)(mm)Φ634.5(ベース) ×900~1600
1本
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです
5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます
別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。
用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に
仕様用途に合わせたシステムが構成できます。
トラスコ品番497-3097
セット内容取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2
材質パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板
幅(mm)420
質量(kg)8.2
高さ(mm)145
品名ユニット式卓上アンプ
奥行(mm)346
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー・充電器 トランシーバー
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
- ヘッドセット トランシーバー
- ケース類 トランシーバー
- その他トランシーバー用オプション
トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。