イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー :「特定小電力無線」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
3人同時通話ができる特許取得の無線機です。
IP67相当の防塵・防水、オプション装着部もねじ込み防水タイプを採用しました。
2者間同時通話では送信出力が1mW/10mWがチャンネルによって自動切替で、連続送信にも対応します。
3人同時通話ではチャンネルプランA~Hの8通りから選んで合わせるだけのシンプル操作です。
用途建機での解体作業やクレーン作業等
仕様IP67相当の防じん・防水、着信バイブレーター機能付
トラスコ品番856-9143
セット内容ベルトクリップ、ハンドストラップ
材質ポリカーボネート
幅(mm)58
色ブラック
高さ(mm)100
奥行(mm)29
電源充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売)
定格電圧(V)2.4~3
アンテナサイズ(mm)165
周波数帯域(MHz)421422440
出力(mW)10/1(自動切替)
通信距離(m)約100
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー・充電器 トランシーバー
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
- ヘッドセット トランシーバー
- ケース類 トランシーバー
- その他トランシーバー用オプション
イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。