2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品ウインドスクリーン×1 材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(g)135 形式コンデンサーマイク 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC9~52(ファンタム) 出力【コネクタ】XLR-3-12相当品 感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性60Hz~20kHz 寸法(Φ×mm)12×420 指向性単一指向性(カーディオイド) インピーダンス(Ω)120(平衡型) 適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

赤外線コードレス方式を採用したハンズフリー型赤外線マイクです。混信や盗聴の心配がなく、隣接した教室や会議室でも同時に使用できます。お互いに干渉しない周波数帯を使用していますので、赤外線会議システム(TS-820/920シリーズ)との併設が可能(チャンネルA,Bのみ)です。外部マイク入力を備えており、タイピン型マイク、ヘッドセットマイクと組み合わせて使用できます。
仕様870(AM:輝度変調)、【調節範囲】-9dB~0dB(工場出荷時:0dB) 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)×2、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1 材質操作部:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター 質量(g)130(ストラップ、付属アルカリ乾電池を含む) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×91.3×27.3 入力外部マイク接続端子(Φ3.5モノラルミニジャック) 周波数特性100Hz~12kHz マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型 使用電池赤外線マイク用充電電池(別売)または単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)2本(※1) 周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600 電波到達距離(m)約20(パワー切換:High/遮蔽物のない空間にて)、約15(パワー切換:Noral/遮蔽物のない空間にて) 電池使用時間(時間)約8(赤外線マイク用充電電池(別売)使用時/パワー切換:Normal)、約6(アルカリ乾電池使用時/パワー切換:Normal) 変調方式周波数変調 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります