トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。
トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。
脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm)
あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。
材質アルミ合金
天板寸法(mm)400×427
設置寸法昇降面(mm)W:435
最大使用質量(kg)150
トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします。(下ろした状態のあおりにも取付けが可能です。)
オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転収納式手掛り棒2本標準装備しており、安全に昇降が可能です。
脚の長さは25mmピッチで調整でき、安定感があります。(最大約43cm)
※フック内幅寸法63mm
用途トラック荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に。物流現場、倉庫での荷受けに。
全幅(mm)435
天板寸法(mm)400×427
設置寸法昇降面(mm)435
最大使用質量(kg)150
フック内径(Φmm)63
トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)。回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。
最大使用荷重(kg)150
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。回転収納式手掛り棒標準装備。脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)。脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!
用途荷台への昇降や作業をサポート
天場寸法(mm)427×400
設置寸法昇降面(mm)519
フック寸法(mm)内寸63
関連資料商品チラシ(1.7MB)
最大使用質量(kg)150
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のトラック昇降ステップです。
ステップの裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大約43cm)
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。
トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心して昇降が可能です。
あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。
材質アルミ合金
天場寸法(mm)427×400
設置寸法昇降面(mm)437
フック寸法(mm)内寸:63
関連資料(0.45MB)
最大使用質量(kg)150
標準DXF-TE型よりも天場が短いタイプです(天場寸法160mm×427mm)。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。回転スライド収納式手すり標準装備。脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)。フック内幅内寸63mm。下ろした状態のあおりにも取付が可能です
用途トラック荷台への昇降作業に。
狭所での昇降作業に適しています。
天場寸法(mm)160×427
設置寸法昇降面(mm)435
最大使用質量(kg)150
収納寸法・幅(mm)保管:540
収納寸法・奥行(mm)保管:165
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。