トラック用品 :「カーファン 扇風機」の検索結果
クリップ式で取付が簡単です。
手動で上下左右の角度調整が可能です。
しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC24V車専用
仕様手動で上下左右の角度調整可能
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
寸法(mm)ファン:120、ガード:150
取付方式クリップ
消費電力(W)12
定格電圧(V)DC24
電源コード(m)約2.5
首振角度(°)上下左右60
風量調整無段階
ヒューズ2A
首振り左右・上下/角度調整可能
最大消費電流(A)0.4
取扱説明書(7.3MB)
最大風量(m/s)約7.2
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。