トラック用品 :「回転灯 LED」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)
材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂
取付ゴムマグネット取付
質量(g)870
定格電圧(V)DC12~24
耐水性JIS D 0203-1994 S2
カラー・・・赤、 青(赤色は緊急自動車以外は使用できません。)。グローブ。耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。安心の車載スペック。長寿命・高視認性。電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、上下視野角が広いマルチフレネルレンズの採用で、。モータレス化による長寿命と高視認性を実現しました。マルチフレネルレンズとは。光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。多彩な発光パターン。従来の回転発光だけでなく、ホタル(ゆるやかな点滅)、など緊急自動車の新しい発光表現を搭載。製品内部のスイッチで10種類の発光グループが選択できます。発光パターン切替線により、 グループ内で2 種類の発光パターンをの切り替えが可能です。(「CH1」?「CH2」)。減光線により、発光する明るさを2段階で切り替えることができます。( 「全光」?「減光」)。簡単交換構造。グローブ交換。グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。
定格電圧(V)DC12~24
機能発光パターン切替機能付き
配線方式多芯コード(プラグなし)
カラー・・・赤、青(赤色は緊急自動車以外は使用できません。)。グローブ。耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。安心の車載スペック。抜群の走行安定性。車体ルーフ形状に沿う形でゴムマグネットが吸着し、抜群の走行安定性を発揮します。急発進、急ブレーキ、高速走行、段差走行など様々な実車走行テストもクリアする安心の吸着性能です。長寿命・高視認性。電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、上下視野角が広いマルチフレネルレンズの採用で、モータレス化による長寿命と高視認性を実現しました。マルチフレネルレンズとは。光の集光と拡散を同時に実現した回転報知に最適なレンズ。”楽楽”の操作性。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで回転発光します。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。アクセサリプラグのスイッチ操作。アクセサリプラグスイッチの動作遷移(HKFM型・SLFM型共通)
色赤
取付ゴムマグネット取付、オプション:フックプレート、吸着盤付き
定格電圧(V)DC12~24
機能回転発光
配線方式アクセサリプラグ:スイッチなし
1台
¥38,980
税込¥42,878
14日以内出荷
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの回転灯です。本体内部のスイッチで多彩な発光パターンの選択が可能です。
色赤
取付ゴムマグネット取付、オプション:フックプレート、吸着盤付き
定格電圧(V)DC12~24
機能発光パターン切替機能付き
配線方式プラグコネクタ
1台
¥79,980
税込¥87,978
14日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。