トラック用品 :「アドブルー用流量計」の検索結果
ポンプの積算/総積算流量および流速を簡易計量します。校正機能により、実流量との補正も可能です。※イタリア製
用途ポンプ用ホース先端とガンノズルの間に装着して使います。
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
満タンになれば自動でストップするガンノズル
アドブルー・水用
電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。
液体の管理でコスト削減
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付
材質本体:PP、SUS パッキン:FKM
質量(kg)1
最大吐出量(L/min)15~45
吐出圧力(MPa)0.15~0.35
使用可能液体アドブルー・水
継手ホースニップル(Φ20)外すとG1
パイプ外径(Φmm)19
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。