トラック用品 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 樹脂製ドラム缶に取付が可能なドラム缶専用ポンプ ドラム缶上部に確実に固定する為安全に使用できます。 オプションでトロリー付の移動型にも変更可能です。 ドラム缶上面に確実に固定をすることで、移動時や給油時の安全を確保 手動ガンノズル付で小分けしやすい
付属品電源コード 適合200L樹脂製ドラム缶用 材質ポンプ・ノズル:PP/SUS 質量(kg)3.6 タイプダイヤフラムポンプ式 電源(V)100 揚程(m)6(押上) 適合規格電気用品安全法 最大吐出量(L/min)20 ホース内径(Φmm)20 電源コード(m)2 ホース長さ(m)4 ノズルGN-PPS25-Ad 使用可能液体アドブルー
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード 材質ポンプ・ノズル:PP/SUS 質量(kg)3.6 タイプダイヤフラム式、ポンプ式 電源(V)12 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)25 ホース内径(Φmm)19推奨 電源コード(m)2 定格時間(分)20 使用可能液体アドブルー
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ 樹脂製で軽量、コンパクト サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード 材質ポンプ・ノズル:PP/SUS 質量(kg)3.6 タイプダイヤフラム式、ポンプ式 電源(V)24 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)25 ホース内径(Φmm)19推奨 電源コード(m)2 定格時間(分)20 使用可能液体アドブルー
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷