計量ノズル 水・アドブルー用タイプ AUTOMATIC NOZZLES SB325 METERPIUSI4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
満タンになれば自動でストップするガンノズル
アドブルー・水用
電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。
液体の管理でコスト削減
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付
材質本体:PP、SUS パッキン:FKM質量(kg)1最大吐出量(L/min)15~45吐出圧力(MPa)0.15~0.35使用可能液体アドブルー・水継手ホースニップル(Φ20)外すとG1パイプ外径(Φmm)19
F/ショック日野自動車税込¥4,838¥4,398
リアハブシールJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥1,428¥1,298