トラック用品 :「LEDワークライト」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60V/80Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg)0.35 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×162×53 使用温度(℃)約-20~45 全光束(Lm)約1800 入力電圧(V)DC12/24 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼光色 光源LEDチップ×6個 色温度(K)6000 コード長さ(cm)約45 効率18W 防水保護等級IP67 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷