1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
FRP製リン木入れ専用取付ステー
適合本体71FR1NG・71FR1NGW・71FR1NK
材質鉄 4.5t
表面処理カチオン塗装
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
本体+専用取付ステー(右、左、補強バー)のセット商品です。取付用ボルト・ワッシャー・ナット付です。重量44Kgの軽量タイプ。25mmグレーチングによる負担のかかる底面の強度確保。
付属品ステンレス六角ボルトM12×50×8本、ステンレス平ワッシャM12×8枚、ステンレススプリングワッシャM12×8枚、ステンレス六角ナットM12×8個、ステンレス六角ボルトM10×50×4本、ステンレス平ワッシャM10×12枚、ステンレススプリングワッシャM10×12枚、ステンレス六角ナットM10×12個
材質FRP
長さ(mm)2410
幅(mm)610
質量(kg)44
高さ(mm)280
表面処理光沢処理
開口寸法(mm)H220×W570
オプション対応品。リン木入れ本体に取付可能な工具箱。リン木入れ本体へ取付用のボルト・ワッシャー・ナット付です。
付属品ステンレス六角ボルトM10×30×4本、ステンレス平ワッシャM10×4枚、ステンレススプリングワッシャM10×4枚、ステンレス六角ナットM10×4個
材質FRP
長さ(mm)710
幅(mm)600
高さ(mm)260
表面処理光沢処理
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。