37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板 適合車種トラック、一般車両
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高輝度LED12戸で水平照射角度約180度まで照らす広角タイプ。 12/24V車対応。軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。 防水&防塵IP67仕様。 他危機へのノイズ影響を防ぐ設計回路(EMC50498対策品)
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 消費電力(W)36 入力電圧(V)DC12/24 色温度(K)6000 LED色 コード長さ(cm)40 材質(レンズ)PC 明るさ(Lm)1900 LED使用数(個)12 防水保護等級IP67 材質(ステー)金属+酸化防止塗装 連続点灯時間(時間)48
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

純正ミラーだけでは死角になりやすいエリアをサポート!。高級感のあるデザインで車のドレスアップにも最適です。専用のクランプ金具で純正ミラーステーに挟むだけの簡単取り付けです。
取付方式クランプ式 ミラー形状平面
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
光源LED 防塵防水性能IP67 LED使用数(個)8 電球の種類LED
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本 材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス 奥行(mm)85 入力電圧(V)DC12/24 光源LED コード径(Φmm)9 色温度(K)6000 LED色 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) コード長さ(cm)40 防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) 電球の種類LED
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V車対応。
仕様15W仕様(3W×5個) 幅(mm)72 高さ(mm)100 奥行(mm)46 本体質量(kg)280 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×100 発光色 最大消費電力(W)15 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67 明るさ(Lm)850 LED使用数(個)5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
質量(g)500 入力電圧(V)DC12-24 最大消費電力(W)24 防塵防水性能IP67 光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個) 照射角60° LED使用数(個)8 電球の種類LED
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板 取付方式H型バンド式 取付寸法(mm)12 外寸(幅W×高さH)(mm)170×330 曲率半径1000R
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の台座キット。 強力マグネット式なので取付けカンタン、設置場所を自由に変えることができます。 取付け面のボディーの傷を防ぐ傷防止シート付。
付属品ボルト×1本、ナット×1個、スプリングワッシャー×1個 材質(本体)金属、ゴム、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス 質量(g)265 本体寸法(mm)Φ76×20(ボルト除く)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)97 白色 高さ(mm)103 質量(g)640 奥行(mm)75 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)16 色温度(K)6000 LED色白色 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 防水仕様IP67 明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個) LED使用数(個)6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。
適合12V~48V車両対応 質量(g)515 防水性IP67
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
829 税込912
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42 入力電圧(V)DC12/24 LED色 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) LED使用数(個)14 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。 軽トラック等の鳥居に取付け可能。 錆にくいステンレス素材。
セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚 材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス 幅(mm)45 高さ(mm)73 質量(g)205 奥行(mm)80 適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
1個
2,698 税込2,968
欠品中

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板 取付方式H型バンド式 取付寸法(mm)12 外寸(幅W×高さH)(mm)160×310 曲率半径600R
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・塗装黒 取付方式クランプ 取付寸法(mm)19/22/25/27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55 曲率半径平面
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:180R 材質樹脂フィルム積層鋼板 取付H型バンド式 外径(Φmm)210 取付寸法(mm)Φ12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42 入力電圧(V)DC12/24 LED色黄色 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) LED使用数(個)14 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・クロームメッキ クローム 取付方式クランプ 取付寸法(mm)19/22/25/27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55 曲率半径平面
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金T10、G14、T10×31 ホワイト 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×24.5×4.8 光源ホワイト光 1chip SMD LED16灯 色温度(K)10000 明るさ(Lm)90
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金T10×31 ホワイト 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20.4×29 光源ホワイト光 3chip SMD LED6灯 色温度(K)10000 明るさ(Lm)138
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。
付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個 許容電流(A)最大6 コード長さ(m)3 入力電圧(V)DC12/24 ヒューズ容量(A)8
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

トラック用サイドミラー
参考品番87901-37200,87901-37201,87901-37202,8-97521-647,8-98242-544,ML301956,ML339081 取付 メーカー日野,イスズ,三菱ふそう 代表車種デュトロ,エルフ,キャンター
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:1000R 材質樹脂フィルム積層鋼板 取付H型バンド式 外形寸法(mm)W180×H330 取付寸法(mm)Φ12
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板 取付方式H型バンド式 取付寸法(mm)19 寸法(幅W×長さL)(mm)160×310 曲率半径600R
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様曲率:600R 材質樹脂フィルム積層鋼板 取付H型バンド式 外形寸法(mm)W160×H310 取付寸法(mm)Φ12
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板 取付方式H型バンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)175×325 取付寸法(mm)12 メーカーUDトラックス 曲率半径600R
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・塗装黒 取付方式クランプ 取付寸法(mm)19/22/25/27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55 曲率半径平面
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質ABS・クロームメッキ クローム 取付方式クランプ 取付寸法(mm)19/22/25/27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55 曲率半径平面
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金T10×31 ホワイト 質量(g)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×15×29 光源ホワイト光 3chip SMD LED4灯 色温度(K)10000 明るさ(Lm)92
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷