75mm幅ステンレス製ラッシングベルト JフックHIDAX¥99,980~税込¥109,978~
1本(1袋)
6日以内出荷から9日以内出荷
キメが細かく頑丈な最高品質のベルト生地により安心・長持ち
Jフック、ラチェットバックルは、クロムやニッケルなどの錆に強い金属を混ぜたステンレス製(SUS304)です。
ステンレスラチェットバックルは指はさみ防止機能付き安全設計です。
耐熱性、耐低温度性にも優れております。
摩擦によるベルトの消耗を防ぐ取り外し可能なプロテクション・スリーブ付きです。(固定側と調整側に1個ずつ)
最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用し、破損を防ぎます。
用途輸送時の荷崩れ防止。材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/ステンレス、Jフック/ステンレスベルト幅(mm)75使用荷重(kg)3500破断強度(kg)10000ベルト色イエロー端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)7000ベルト長さ固定側(m)1ベルト厚(mm)3.5