トラック用品 :「方向指示器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイフラ防止機能搭載
高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ
放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用
車検対応・1年保証
LEDチップ24個搭載
ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2
電力(W)52(両方)
全光束(Lm)3200(両方)
色温度(K)1500
LED色アンバー
極性無し
冷却器ファン内蔵式
入数2個入
適正電圧(V)DC12/24
DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
関連資料改と新の違い(0.13MB)
DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。