トラック用品 :「車検」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
車検対応 。ステンレス仕様。メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
材質ステンレス
関連資料商品紹介(0.35MB) 商品紹介(0.45MB)
車検対応 。ステンレス仕様
材質ステンレス
関連資料商品紹介(0.35MB)
車検対応 。ステンレス仕様
材質ステンレス
関連資料商品紹介(0.35MB)
1個
¥7,600
税込¥8,360
3日以内出荷
車検対応 。ステンレス仕様。メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
材質ステンレス
関連資料商品紹介(0.35MB) 商品紹介(0.45MB) 商品紹介(0.18MB)
車検対応 。ステンレス仕様。メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
材質ステンレス
関連資料商品紹介(0.35MB) (0.45MB)
車検対応 。ステンレス仕様
材質ステンレス
関連資料商品紹介(0.35MB)
1個
¥7,900
税込¥8,690
3日以内出荷
車検対応 。キャブ前側 衝突防止センサー(ミリ波レーダー)に干渉しない超薄型設計です。ステンレス仕様。メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
材質ステンレス
関連資料商品紹介(0.35MB) 商品紹介(0.45MB) 商品紹介(0.16MB)
純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。
DC12V・24V車共用
LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用
環境に優しい省電力・長寿命
車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット
材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ
電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26
電圧(V)DC12/24共用
消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)
光束(Lm)1300
関連資料(0.59MB)
ハイパワーで明るさ20%UP!
衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計!
透過率に優れたUVガラス仕様!
用途D2R/D2S共用 HIDバルブ
仕様純正交換タイプ(車検対応品)
規格D2R/D2S共用
電圧(V)DC12/24共用
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ
材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20
電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095
定格消費電力(W)3
入力電圧(V)DC12/24
対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応
使用環境温度(℃)-40~50
実効値(W)2.2
入力電圧許容範囲(V)DC10~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50
LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品
防水性IP65
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水に強いウォーター&サンドガード構造!
100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る!
突き抜ける美しい音色
車検対応
用途24V用ホーン
仕様高音
周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low)
電圧(V)DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90
最大電流(A)2.5/1個
音圧レベル(dB)117(2M距離)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
無極性タイプ
CREE社製LED素子
車検対応
1年保証
用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
電圧(V)DC12/24共用
大型開口部により響きの大音量を実現!
100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る!
力強く響き渡る重低音
クラスを超えた重低音!
車検対応
用途24V用ホーン
仕様低音
周波数(Hz)480±20(High) 400±20(Low)
電圧(V)DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×95×85
最大電流(A)2.5/1個
音圧レベル(dB)115(2M距離)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
開口部からの水の侵入を防ぐ新構造!
100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る!
迫力のあるクリアな響き
前方に向かって音が出る新音響構造!
車検対応
用途24V用ホーン
仕様中音
周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low)
電圧(V)DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83
最大電流(A)2.5/1個
音圧レベル(dB)116(2M距離)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ハイフラ防止機能搭載
高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ
放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用
車検対応・1年保証
LEDチップ24個搭載
ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2
電力(W)52(両方)
全光束(Lm)3200(両方)
色温度(K)1500
LED色アンバー
極性無し
冷却器ファン内蔵式
入数2個入
適正電圧(V)DC12/24
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ナンバー灯やポジション球に
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T10
色温度(K)6500
入数1個入り
明るさ(Lm)140
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ルームランプに
口金S8.5/8.5
ガラス球形式T10×31
色温度(K)14000
入数1個入り
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途路肩灯などに
口金BA15S
ガラス球形式S25
色温度(K)14000
入数1個入り
LSL-601W LEDキットとLSL-603,604専用保護キャップがセットになりました。
純正ハロゲンバルブと比べて、200%UPの明るさを実現(メーカー比)
DC12V・24V車共用
LED素子は信頼性の高いPhilips社製を採用
環境に優しい省電力・長寿命
車検対応・2年保証
材質灯体:アルミ合金
電流(A)12V入力時 0.88/24V入力時 0.42
消費電力(W)12V入力時、11/24V入力時:10(バルブ1本の値)
定格入力電圧(V)DC10~DC40(DC12・24V共用)
コードシリコン配線
LEDPhilips社製 3W×6灯
関連資料(0.92MB)
取扱説明書(0.9MB)
適合カプラIP65
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途バックランプに
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T16
色温度(K)6500
入数2個入り
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。