トラック用品 :「2v用 LED」の検索結果
ハイフラ防止機能搭載
高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ
放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用
車検対応・1年保証
LEDチップ24個搭載
ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2
電力(W)52(両方)
全光束(Lm)3200(両方)
色温度(K)1500
LED色アンバー
極性無し
冷却器ファン内蔵式
入数2個入
適正電圧(V)DC12/24
横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
用途電装パーツ
材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA
電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26
消費電力(W)18
入力電圧(V)DC12/24/48
対応環境負荷物質:SOC4対応
使用環境温度(℃)-20~50
光束(Lm)1060
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38
LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
LSL-601W LEDキットとLSL-603,604専用保護キャップがセットになりました。
純正ハロゲンバルブと比べて、200%UPの明るさを実現(メーカー比)
DC12V・24V車共用
LED素子は信頼性の高いPhilips社製を採用
環境に優しい省電力・長寿命
車検対応・2年保証
材質灯体:アルミ合金
電流(A)12V入力時 0.88/24V入力時 0.42
消費電力(W)12V入力時、11/24V入力時:10(バルブ1本の値)
定格入力電圧(V)DC10~DC40(DC12・24V共用)
コードシリコン配線
LEDPhilips社製 3W×6灯
関連資料(0.92MB)
取扱説明書(0.9MB)
適合カプラIP65
ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ!
LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出!
タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK!
入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V
入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V
定格電流(A)8まで
出力電圧(V)DC12/24
最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)
入力電圧(V)DC12/24
定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。