トラック用品 :「LED DC24」の検索結果

特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)6 材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂 入力電流(mA)50以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用 材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA) 質量(g)約120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80 レンズ色イエロー LED色イエロー 環境温度範囲(℃)-20~65 光束(Lm)61.6~86.3 防水性IP65
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ 質量(g)約200 電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02) 消費電力(W)3 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94 使用環境温度(℃)-20~65 LEDOSRAM3WハイパワーLED1個 入力電圧許容範囲(V)DC10~40 光度(cd)250~300 防水性IP65
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水スイッチ付のLEDサーチライト。ランプ全体で2340ルーメンを発揮します。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂 電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8 消費電力(W)40(省エネ設計) 入力電圧(V)DC12/24/48 レンズ拡散 色温度(K)6500 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~80 光束(Lm)2340 LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒 防水性IP67 耐震性7G相当
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)LEDマルチコンビテールランプ
ECE規格認証品。DC24V(LEDタイプ※キャンセラー付)
用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。 関連資料(0.21MB) (0.41MB)
1個ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LSL-1407YE LSL-1407YE LED作業灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1407YE LED作業灯
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。強化型BKT採用により、7G相当の耐振性能を有しています。吹雪の時も黄色い光で乱反射軽減!
用途電装パーツ 消費電力(W)23 型番LSL-1407YE 定格入力電圧(V)12/24/48(VDC) LEDEPISTAR3Wハイパワー黄LED×9 光束(Lm)1000 関連資料(0.57MB) 耐振性7G相当(JIS D1601) 防水性IP67 材質(灯具)アルミダイキャスト
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1009AV LED NOランプ
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ 材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20 電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095 定格消費電力(W)3 入力電圧(V)DC12/24 対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応 使用環境温度(℃)-40~50 実効値(W)2.2 入力電圧許容範囲(V)DC10~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50 LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品 防水性IP65
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80 環境温度範囲(℃)-20~65 防水性IP65
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途電装パーツ 仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W) 型番LSL-1014AV 定格入力電圧(V)12/24(DC) LEDCREE1.5W白LED×3 光束(Lm)91.8 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28 関連資料(0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB) 取扱説明書(0.22MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。
用途電装パーツ 定格入力電圧(V)12/24/48(VDC) 関連資料(1MB) 耐振性7G相当(JIS D1601) 防水性IP67 材質(灯具)アルミダイキャスト
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED作業灯(丸)10V-80V 共通 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LED作業灯(丸)10V-80V 共通
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯。DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いCREE社製。取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
用途電装パーツ 材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス 入力電圧(V)DC12/24/48 対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43 使用環境温度(℃)-45~80 使用電圧範囲(V)DC10~80 防水性IP65
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSL-1010A LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス 形状長方形 電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38 消費電力(W)9 入力電圧(V)DC12/24 コード長さ(mm)約300 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~36 光束(Lm)820 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72 LED使用数(個)OSRAM製3W×4個 防水性IP67
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LSL-1011A LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス 形状正方形 電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38 消費電力(W)9 入力電圧(V)DC12/24 コード長さ(mm)約300 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~36 光束(Lm)820 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75 LED使用数(個)OSRAM製3W×4個 防水性IP67
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LSL-1002BL LSL-1002BL LED青色安全灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1002BL LED青色安全灯
フォークリフト等の作業車の接近を知らせる安全灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製
用途電装パーツ 型番LSL-1002BL 定格入力電圧(V)12/24/48(VDC) 波長(nm)460 LEDEPISTAR3Wハイパワー青LED×5 光束(Lm)90 関連資料(0.42MB) 防水性IP67 材質(灯具)アルミダイキャスト
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

防水スイッチ付のスポットタイプLEDサーチライト!!。ランプ全体で2340ルーメンで魚眼レンズの働きにより中心光度は67,860カンデラを発揮します!。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶・建設機械や農業機械でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂 電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8 消費電力(W)40(省エネ設計) 入力電圧(V)DC12/24/48 レンズ魚眼 色温度(K)6500 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~80 光束(Lm)2340 LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒 防水性IP67 耐震性7G相当
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

クリアな光で明るさUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 LED9個搭載
質量(kg)0.12 定格電流(A)0.38
1個
特価
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L200VW-1 LED角型後退灯
ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
用途電装パーツ 材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC 質量(g)約450 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45 入力電圧(V)DC12~40 定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6 照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90 使用環境温度(℃)-40~60 定格入力電力14.5W 光束(Lm)950 防水仕様JIS D0203-1994 S2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

E619751 LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W
横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
用途電装パーツ 材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA 電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC12/24/48 対応環境負荷物質:SOC4対応 使用環境温度(℃)-20~50 光束(Lm)1060 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38 LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2 電力(W)52(両方) 全光束(Lm)3200(両方) 色温度(K)1500 LED色アンバー 極性無し 冷却器ファン内蔵式 入数2個入 適正電圧(V)DC12/24
1セット(2個)
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
用途電装パーツ 品番JB品番:9893344C 電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1 消費電力(W)2.2 入力電圧(V)DC12/24 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~40 光束(Lm)91.8 LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載 関連資料(0.63MB) (0.49MB) 防水性IP65
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 電圧(V)DC12/24共用
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12 消費電力(W)0.9 定格電流(A)0.38
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット 材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ 電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26 電圧(V)DC12/24共用 消費電力(W)6.2(バルブ1本の値) 光束(Lm)1300 関連資料(0.59MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDハイパワーマーカーユニット
路面をより明るく照射し安全を確保!。マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!
用途電装パーツ レンズ色クリアー 定格電圧(V)DC12/DC24 口金BA15S 寸法(Φ×高さH)(mm)58×47 LED使用数(個)6 関連資料(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L141VW+VS-L3D LED丸型後退灯
ECE規格認証取得の丸型LED後退灯です。許容入力電圧範囲はDC12V~30Vで、12V車/24V車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。水平/吊下げ/左右横向きの4方向で取付できます
用途電装パーツ 材質本体レンズ/裏カバー:PC、ブラケット:ABS 質量(g)約205 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×128×68 入力電圧(V)DC12~30 定格入力電流(A)DC12V:0.33/DC24V:0.16/DC30V:0.13 照度(Lx)ランプ直下1m実測値:240 使用環境温度(℃)-30~50 定格入力電力3.8~3.9W 光束(Lm)220 防水仕様JIS D0203 S2
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

JB激光LEDバルブキット H3 12/24V 保護キャップ付 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
LSL-601W LEDキットとLSL-603,604専用保護キャップがセットになりました。 純正ハロゲンバルブと比べて、200%UPの明るさを実現(メーカー比) DC12V・24V車共用 LED素子は信頼性の高いPhilips社製を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・2年保証
材質灯体:アルミ合金 電流(A)12V入力時 0.88/24V入力時 0.42 消費電力(W)12V入力時、11/24V入力時:10(バルブ1本の値) 定格入力電圧(V)DC10~DC40(DC12・24V共用) コードシリコン配線 LEDPhilips社製 3W×6灯 関連資料(0.92MB) 取扱説明書(0.9MB) 適合カプラIP65
1セット
13,880 税込15,268
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V
ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ! LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出! タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK! 入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V 入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V
定格電流(A)8まで 出力電圧(V)DC12/24 最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下) 入力電圧(V)DC12/24 定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷