純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。
DC12V・24V車共用
LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用
環境に優しい省電力・長寿命
車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット
材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ
電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26
電圧(V)DC12/24共用
消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)
光束(Lm)1300
関連資料(0.59MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。