トラック用品 :「建設用 リフト」の検索結果
防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム
電圧(V)DC12~24対応
センサー1/3ソニーCCD
適合車種DC12~24V建設重機専用
画質カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB)
モニタ7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター
防水性IP69K
画角120°
カメラ仕様防水カメラ:オーバル2個、四角2個
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
4chカメラワイヤレスモニターシステム、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などにレコーダー搭載4カメラワイヤレス
電圧(V)DC12~24対応・建設重機専用
センサー1/3 CMOS PC3089
記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
受信可能距離ワイヤレス:60m
画質カメラ:756×504pixels、モニター:800×3(RGB)×480
モニタ9インチワイド TFT-LCDモニター
画角120°
カメラ仕様防水カメラ:4個
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC12~24Vフォーク・建設重機用
セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット
質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)
電源電圧DC12~24V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)
対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属
動作/保管温度(℃)-40~+60
LCD仕様3.0インチ
録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]
F値1.8
関連資料(0.57MB)
防水性IP67相当
取扱説明書(3.36MB)
画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)
映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム
仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり
セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
電圧(V)DC12~24対応
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーGセンサー:あり(4段階設定可能)
通信方式無線LAN
対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)
フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG
撮像素子200万画素 ソニーCMOS
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間最長15時間
音声録音高感度マイク内蔵
適合車種DC12~24V建設重機専用
画質1080P フルHD・720P HD 対応
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー
画素数200万画素
モニタ3インチワイド防水モニター
防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当
映像圧縮方式H.264
画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°
日付表示対応
GPSあり
1セット
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。