外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D2(mm)48
アウターナットとインナーナットを一つのソケットで作業できます。インナーナットの入り口にテーパーを設け、ナットに合わせ易くなっています。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いコンビネーションソケット
質量(g)584
全長L(mm)86
ピン形式6-P1
寸法D1(mm)57
寸法D2(mm)38
寸法l(mm)14
寸法S1(mm)41
寸法S2(mm)21
Oリング6-O1
アズワン品番64-8385-01
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
用途コンビネーションソケット5種セット
セット内容8WG-C 35×17・38×20・41×19・41×20・41×21、メタルケース(ASC-807)
質量(g)4370
ケース寸法(mm)205×115×90
1セット
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。