トラック用品 :「フォークリフト 注意喚起」の検索結果
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。
仕様ライト数:2個
付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書
材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット
質量(g)454
定格電圧(V)DC10~80
定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100
発光色赤色
動作環境-40度~80度
保証期間1年
防塵防水性能IP67
LED寿命(時間)約50000
ケーブル長(cm)100
明るさ(Lm)211
照射方式直線
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。